絞り込み
外径(Φmm)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(6)
- 80(3)
- 85(1)
- 100(10)
- 125(8)
- 150(8)
- 200(5)
- 250(3)
- 300(4)
- 350(1)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 8(3)
- 9.5(2)
- 9.53(5)
- 10(1)
- 12.7(12)
- 12.70(2)
- 15.88(4)
- 19.05(4)
- 25.4(2)
- 25.40(2)
適合材
- アルミ(10)
- ステンレス(4)
- セラミックス(7)
- 鉄(9)
- 銅・真鍮(3)
厚さ(mm)
- 10
- 2.5(2)
- 3(3)
- 4(5)
- 5(11)
- 6(4)
- 7(8)
- 8(12)
- 12(2)
- 13(5)
- 14(7)
- 15(13)
- 16(2)
- 19(3)
- 20(9)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(10)
- 30(9)
- 40(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- 獣毛(1)
- 綿・布(13)
ブランド
- モノタロウ(2)
- サンフレックス(6)
- 大塚刷毛製造(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- エスコ(2)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 有明鍍研材工業(1)
- ケーイング(1)
モノタロウ・サンフレックス・大塚刷毛製造・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・NSK(ナカニシ)・有明鍍研材工業・ケーイング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。

積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
MFバフ
大塚刷毛製造¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
ランダムサンダー用フェルトバフ
サンフレックス(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。材質フェルト厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
ストライプコットンバフ
大塚刷毛製造¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
白ひげウールバフ
ケーイング¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から9日以内出荷超極細ウールを長さ約20mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立 研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます材質ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ毛足(cm)2
フラットコットンバフ
大塚刷毛製造¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から翌々日出荷きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
積みサイザルバフ
ヤナセ(柳瀬)¥4,498税込¥4,9481箱(5個)当日出荷用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。材質麻と綿を積重ねたもの厚さ(mm)10適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
仕上バフ
サンフレックス¥869税込¥9561個当日出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
積みサイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)10適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
テツバフ
サンフレックス¥969税込¥1,0661個5日以内出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
仕上バフ
サンフレックス¥499税込¥5491個6日以内出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,698~税込¥5,168~1パック翌々日出荷綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2


















![125mm [硬] 布バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612865-260708-02.jpg)