絞り込み
長さ(mm)
頭部形状
角根丸頭ボルトは、丸頭ボルトの一種で丸頭の裏側に角根がついているボルトのこと。ボルトを通すための四角い穴へ差し込んだ時に角根ボルトの回転が止まり、部品を固定する高い効果が得られます。丸い頭部には十字穴や六角などがなく、いたずら防止や美観の保持に効果的です。主に車体、スチールの棚具、ガードレールなどの固定に用いられています。材質はステンレスや鉄、鉄にクロメートやドブなどの表面処理を施したものが一般的です。
「ねじの呼び」から絞り込む

角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)
大阪魂(50件のレビュー)¥439~税込¥483~特価1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)
大阪魂(22件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(20個)ほか当日出荷材質鉄種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(150個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(250個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
根角ボルト)(ステンレス/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(16個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状根角ボルト
ジオメット SUS ネカクBT(A-1 K=3
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております材質SUS長さ(mm)15呼びM6寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(250個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(250個)ほか9日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理グリーンクロメート頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目