カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(10)
- ゴム(6)
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(10)
- SUS310S(3)
- SUS316L(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(459)
- ABS(91)
- PEEK(2)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(93)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(106)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(4)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(56)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(30)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,267)
- エスコ(108)
- 岩田製作所(70)
- OHSATO(大里)(58)
- 日産ネジ(52)
- TAKIGEN(タキゲン)(28)
- AWJ(25)
- ハーフェレ(22)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ダンドリビス(12)
- ニフコ(10)
- アンウェイジャパン(10)
- マサル工業(9)
- 互省製作所(9)
- ラクテム(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
46ページ目: プラグ・キャップ

ホールキャップ
泰生工業¥49,980~税込¥54,978~1セット(1000個)当日出荷から翌々日出荷下穴に差し込むだけでセット完了します。下穴への異物侵入を防止し、再度下穴として使用できます。撤去後の美観を良くします。用途ヒジカタボルト撤去後の下穴処理用。仕様箱入材質スチール、ステンレス(SUS430)仕上処理(スチール)三価クロメート仕上げ
M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)
SUN TOOL¥5,398税込¥5,9381セット(200個)当日出荷塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。仕様M8用
ホットメルト塗布器 メルター 806 100V-40W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥45,980税込¥50,5781個25日以内出荷包装業務向ホットメルト塗布器です。トラスコ品番551-0203品名ホットメルト塗布器 メルター 806 100V-40W 平型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
フラットロッド用エンドテーパーキャップ208-24型
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個4日以内出荷フラットロッドと併用して使用します。デュアルローラー付ロッドを使うことができない扉(両開き扉)に最適です。先端がテーパーになっているため、密閉扉でもスムーズに扉の締め込みができます。トラスコ品番132-2957材質ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金用キャップCS-492型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)4日以内出荷セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
エアーガン用プラグ
栗田製作所¥369税込¥4061個4日以内出荷ホース取付口G1/4をカプラ(プラグ)に変換します。ハイカプラシリーズに接続可能です。用途ホース接続口G1/4のエア工具などに。トラスコ品番820-2446材質快削鋼(SUM23)接続口径メスG1/4全長(mm)31表面処理クロームメッキプラグハイカプラ用
グレー タケネドームキャップ
大阪魂¥794税込¥8731個9日以内出荷ドーム型のやわらかい保護キャップ 『ドームキャップ』 <特長> あらゆる物に被せることができる、やわらかいキャップです。 Φ1.6mmからΦ138.0mmまであります。長さも選ぶことができます。 屋外で使用できます。 少し伸びます。きつめのサイズが、外れにくく最適です。 <材質・色> 軟質塩ビ 黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ アイボリー ・ 水色 ・ 透明長さ(mm)25呼び52
イエロータケネドームキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷ドーム型のやわらかい保護キャップ 『ドームキャップ』 <特長> あらゆる物に被せることができる、やわらかいキャップです。 Φ1.6mmからΦ138.0mmまであります。長さも選ぶことができます。 屋外で使用できます。 少し伸びます。きつめのサイズが、外れにくく最適です。 <材質・色> 軟質塩ビ 黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ アイボリー ・ 水色 ・ 透明長さ(mm)20呼び10
クロ タケネドームキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷ドーム型のやわらかい保護キャップ 『ドームキャップ』 <特長> あらゆる物に被せることができる、やわらかいキャップです。 Φ1.6mmからΦ138.0mmまであります。長さも選ぶことができます。 屋外で使用できます。 少し伸びます。きつめのサイズが、外れにくく最適です。 <材質・色> 軟質塩ビ 黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ アイボリー ・ 水色 ・ 透明
ボルトナットキャップ UCMシリーズ
ユーボン¥579~税込¥637~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷ボルトナットのカバーに。 安全対策・錆防止・塗装のマスキングに。材質PVC色灰色耐熱温度(℃)70
スタットボルトカバー UBCシリーズ
ユーボン¥239税込¥2631袋(2個)3日以内出荷メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。仕様スタットボルト用材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600適合ねじM4・M5六角ナット
保護キャップ UCSシリーズ
ユーボン¥699~税込¥769~1袋(20個)ほか3日以内出荷Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。
化粧栓
アトムリビンテック¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)4日以内出荷から5日以内出荷取付けは押込むだけで至って簡単な、ボルト用穴かくしの化粧栓です。用途JCB-Aやセットキャップボルトなどの下穴隠しに材質PP








![3/8インチ テーパーネジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685997-180827-02.jpg)

![1/8インチ テーパーネジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685972-180827-02.jpg)
![1/4インチ テーパーネジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685981-180827-02.jpg)
![1/2インチ テーパーネジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03686006-180827-02.jpg)