カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(25)
- アルミ(8)
- ガラス(13)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(14)
- SUS310S(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(463)
- ABS(89)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(96)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(106)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(12)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(54)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(29)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,261)
- エスコ(106)
- ダンドリビス(94)
- 岩田製作所(70)
- OHSATO(大里)(58)
- 日産ネジ(52)
- TAKIGEN(タキゲン)(28)
- AWJ(25)
- ハーフェレ(22)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ニフコ(10)
- マサル工業(9)
- 互省製作所(9)
- アンウェイジャパン(8)
- ラクテム(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
プラグとは、穴を埋めるために用いる部品のことです。キャップは、ボルトやナットなどの出っ張り部分に、装飾や安全性向上、防錆目的で被せるカバー。プラグには、ネジ穴を埋めるためのネジ式のものや、差し込むだけのものまで各種形状のものが販売されています。選択時には、事前に穴径や差し込み部の深さ、寸法を確認してください。キャップは主に軟質の樹脂で作られていて、各種ボルトやナットのサイズに応じたものの他、プラグ・キャップ共に、形だけではなく各種着色された製品もあります。
特価
本日10月5日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥158~税込¥174~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
樹脂キャップ 角パイプ
アルインコ(23件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(4個)ほか当日出荷角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。仕様角パイプ用材質樹脂色ブラック
キャップ
(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
四角パイプインサート
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか当日出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
Zキャップ&ワッシャーセット 各10入り
ダンドリビス(3件のレビュー)¥429税込¥4721箱(10個)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。セット内容キャップ、ワッシャー材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
セットキャップカバー(ポリエチレン)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(27個)ほか当日出荷システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。材質ポリエチレン
六角ボルト用キャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷から6日以内出荷六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当
日産ネジ¥159~税込¥175~1個当日出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
Zキャップ 100入り
ダンドリビス(3件のレビュー)¥799税込¥8791箱(100個)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ。用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
セットキャップカバー(100ケ入りパック)
真田化鋼(S・ROSE)¥519税込¥5711袋(100個)当日出荷から4日以内出荷ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。用途ビス化粧キャップ材質ポリエチレン内径(Φmm)13寸法H(mm)3.5寸法L(Φmm)16
ホールプラグ(Φ30.1穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当
日産ネジ¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (100個入)
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト用キャップ
ノーブランド(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10個)当日出荷六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
保護キャップ Lアングル用 (10個入) 黄
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋(10個)翌日出荷Lアングル端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黄タイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
保護キャップ
岩田製作所¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応