絞り込み
内径(Φmm)
- 3(4)
- 3.2(10)
- 3.3(1)
- 3.4(1)
- 3.65(6)
- 3.7(1)
- 4(12)
- 4.2(2)
- 4.3(7)
- 4.5(9)
- 5(5)
- 5.2(1)
- 5.3(25)
- 5.5(5)
- 6(4)
- 6.2(1)
- 6.3(13)
外径(Φmm)
- 10
- 4(24)
- 6(46)
- 7(34)
- 8(60)
- 9(40)
- 11(16)
- 12(66)
- 12.5(25)
- 13(41)
- 14(15)
- 15(15)
- 16(16)
- 17(23)
- 18(44)
- 20(33)
- 21(20)
- 22(35)
- 24(46)
- 30(22)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.3(3)
- 0.5(11)
- 0.8(31)
- 1(43)
- 1.5(15)
- 2(8)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(6)
- 5(5)
材質
- その他(1)
- ゴム(7)
- 樹脂すべて(71)
- FRP(1)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- PVDF(1)
- ジュラコン(R)(6)
- セラミック(1)
- テフロン(PTFE)(5)
- ナイロン(16)
- ファイバー(4)
- ベーク(1)
- ポリアセタール(5)
- ポリカーボネート(PC)(7)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- レニー(RENY)(5)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M3(6)
- M4(27)
- M4.2(1)
- M4.5(2)
- M5(22)
- M5.3(1)
- M6(3)
種類

セットワッシャー(8)

平座金(ワッシャー)(53)
セットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- 生地/未処理(3)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(46)
- 廣杉計器(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(4)
- OHSATO(大里)(3)
- 八幡ねじ(2)
- ケミス(1)
大阪魂・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・TRUSCO・ノーブランド・OHSATO(大里)・八幡ねじ・ケミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(10)
3.65(6)
4(12)
4.3(7)
4.5(9)
5(5)
5.3(25)
5.5(5)
6(4)
6.3(13)

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥489税込¥5381袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ゴムワッシャー (NBR)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111袋(50個)当日出荷NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
NBRゴムワッシャー
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥129税込¥1421パック(4本)当日出荷耐油性に優れたゴムワッシャーです。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途各種締結に使用。材質NBR(ニトリル)ゴム厚さ(mm)2種類ワッシャー
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939税込¥1,0331パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00
廣杉計器(2件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491袋(10個)当日出荷から8日以内出荷耐熱温度(℃)1300材質アルミナ96種類平ワッシャー形状両面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00
廣杉計器¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(赤ファイバーワッシャー) EE-0000-00R
廣杉計器(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ファイバー色赤種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続105UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応