絞り込み
内径(Φmm)
- 6.4(17)
- 6.5(1)
外径(Φmm)
- 12.5
- 4(24)
- 6(46)
- 7(34)
- 8(60)
- 9(40)
- 10(87)
- 11(16)
- 12(66)
- 13(42)
- 14(15)
- 15(16)
- 16(16)
- 17(23)
- 18(44)
- 20(33)
- 21(20)
- 22(35)
- 24(46)
- 30(22)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.5(3)
- 1.6(18)
材質
- 樹脂すべて(24)
- FRP(2)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- PVDF(1)
- テフロン(PTFE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- レニー(RENY)(6)
ねじの呼び
- M6(21)
- その他(1)
種類

平座金(ワッシャー)(16)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- TRUSCO(3)
- 八幡ねじ(3)
- 廣杉計器(2)
- ケミス(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・廣杉計器・ケミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.4(17)
6.5(1)

SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
PEEK平座金
八幡ねじ¥2,898税込¥3,1881パック(50個)当日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF平座金
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981パック(50個)翌日出荷耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981袋(50個)当日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷から翌々日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 黒色
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色黒
PP平座金
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681パック(50個)当日出荷から翌日出荷内径は軽量で耐薬品性に優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PP種類平座金厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応