絞り込み
内径(Φmm)
- 10.2(1)
- 10.5(13)
- 13(1)
外径(Φmm)
- 21
- 4(24)
- 6(46)
- 7(34)
- 8(60)
- 9(40)
- 10(87)
- 11(16)
- 12(66)
- 12.5(25)
- 13(42)
- 14(15)
- 15(15)
- 16(16)
- 17(23)
- 18(44)
- 20(33)
- 22(35)
- 24(46)
- 30(22)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2(14)
- 3(1)
材質
- 樹脂すべて(19)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(1)
- ポリアセタール(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- レニー(RENY)(5)
ねじの呼び
- M10(14)
種類

平座金(ワッシャー)(13)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 廣杉計器(3)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
10.2(1)
10.5(13)
13(1)

SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥829税込¥9121パック(5個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
PEEK平座金
八幡ねじ¥7,998税込¥8,7981パック(50個)当日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応