絞り込み
内径(Φmm)
- 9.5(1)
- 10(4)
- 10.2(2)
- 10.5(21)
- 13(2)
- 22(1)
- -(1)
外径(Φmm)
- 15(1)
- 20(4)
- 20.5(2)
- 21(14)
- 22(19)
- 24(3)
厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.25(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 1.6(9)
- 2(22)
- 3(2)
材質
- ゴム(7)
- 樹脂すべて(29)
- FRP(3)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- テフロン(PTFE)(2)
- ナイロン(5)
- ファイバー(1)
- ポリアセタール(1)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(4)
- 塩ビ(PVC)(1)
ねじの呼び
- M10
- 5/16(3)
- 3/8(3)
- M2(16)
- M2.6(12)
- M3(50)
- M4(59)
- M4.2(10)
- M4.5(7)
- M5(60)
- M5.5(4)
- M6(64)
- M8(49)
- M12(43)
- M16(15)
- M17(4)
- M20(10)
- M22(4)
- M24(5)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
種類

セットワッシャー(2)

平座金(ワッシャー)(30)
セットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- カラー(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(1)
カラー・生地/未処理・黒染め
ブランド
- 大阪魂(40)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ケミス(2)
- 廣杉計器(1)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミス・廣杉計器・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
9.5(1)
10(4)
10.2(2)
10.5(21)
13(2)
22(1)
-(1)

ゴムワッシャー (NBR)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥579税込¥6371袋(20個)当日出荷NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥829税込¥9121パック(5個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
PEEK平座金
八幡ねじ¥7,998税込¥8,7981パック(50個)当日出荷から翌日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ゼツエンロスナW(M3
大阪魂¥1,027~税込¥1,130~1個翌々日出荷絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性