絞り込み
内径(Φmm)
- 4(2)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 4.6(6)
- 4.7(3)
- 5(5)
- 5.2(3)
- 5.3(15)
- 5.5(9)
外径(Φmm)
- 8(2)
- 9.5(1)
- 10(22)
- 11(1)
- 12(30)
- 14(3)
厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.5(4)
- 0.8(19)
- 1(25)
- 1.5(1)
- 2(5)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.3(2)
- 5(1)
材質
- ゴム(6)
- ステンレス(1)
- 樹脂すべて(44)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(1)
- ジュラコン(R)(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(12)
- ファイバー(2)
- ポリアセタール(2)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(4)
- 塩ビ(PVC)(1)
ねじの呼び
- M5
- 3/8(3)
- M2(16)
- M2.5(4)
- M2.6(15)
- M3(53)
- M4(62)
- M4.2(10)
- M4.5(7)
- M5.5(4)
- M6(65)
- M8(53)
- M10(48)
- M12(44)
- M16(17)
- M17(5)
- M20(10)
- M22(4)
- M24(5)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
種類

セットワッシャー(10)

ロゼットワッシャー(3)

平座金(ワッシャー)(30)
セットワッシャー・ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- 生地/未処理(3)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(45)
- TRUSCO(4)
- 廣杉計器(4)
- ヤマヒロ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 八幡ねじ(2)
- ケミス(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・TRUSCO・廣杉計器・ヤマヒロ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・ケミス・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
4.3(1)
4.5(1)
4.6(6)
4.7(3)
5(5)
5.2(3)
5.3(15)
5.5(9)

ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥559税込¥6151袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ゴムワッシャー (NBR)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111袋(50個)当日出荷NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939税込¥1,0331パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00
廣杉計器¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
PEEK平座金
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581パック(50個)当日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF平座金
八幡ねじ¥3,398税込¥3,7381パック(50個)翌日出荷耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581袋(50個)当日出荷から翌々日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)