絞り込み
内径(Φmm)
- 5.5(6)
- 6(10)
- 6.2(2)
- 6.3(1)
- 6.4(12)
- 6.5(10)
- 9(1)
- 13(1)
外径(Φmm)
- 9.5(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 12.5(20)
- 13(21)
- 14(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(3)
- 23(2)
- 24(2)
厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(19)
- 1.5(5)
- 1.6(16)
- 2(5)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 7(5)
材質
- ゴム(6)
- ステンレス(1)
- 樹脂すべて(40)
- FRP(3)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(1)
- テフロン(PTFE)(2)
- ナイロン(9)
- ファイバー(2)
- ポリアセタール(4)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- レニー(RENY)(4)
ねじの呼び
- M6
- 5/16(3)
- 3/8(3)
- M2(16)
- M2.6(12)
- M3(50)
- M4(59)
- M4.2(10)
- M4.5(7)
- M5(60)
- M5.5(4)
- M8(49)
- M10(47)
- M12(43)
- M16(15)
- M17(4)
- M20(10)
- M22(4)
- M24(5)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
種類

セットワッシャー(4)

ロゼットワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(34)
セットワッシャー・ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- 生地/未処理(3)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(45)
- ヤマヒロ(8)
- TRUSCO(4)
- 八幡ねじ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ケミス(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・ヤマヒロ・TRUSCO・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミス・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
5.5(6)
6(10)
6.2(2)
6.3(1)
6.4(12)
6.5(10)
9(1)
13(1)

ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥619税込¥6811袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ゴムワッシャー (NBR)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111袋(50個)当日出荷NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
パッキン 6mm用黒フェルトパッキン
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(200個)当日出荷内径(Φmm)6ねじの呼びM6外径(Φmm)23.0厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK平座金
八幡ねじ¥2,898税込¥3,1881パック(50個)当日出荷から翌日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
PVDF平座金
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981パック(50個)翌日出荷耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷から翌々日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)