絞り込み
内径(Φmm)
- 7.6(4)
- 8(6)
- 8.2(1)
- 8.4(11)
- 8.5(8)
- 10(1)
- 16(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 16.5(2)
- 16.9(1)
- 17(17)
- 18(14)
- 20(6)
- 22(1)
厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 1(6)
- 1.5(3)
- 1.6(24)
- 2(6)
- 3(1)
材質
- ゴム(6)
- ステンレス(1)
- 樹脂すべて(33)
- FRP(3)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- PVDF(1)
- テフロン(PTFE)(2)
- ナイロン(8)
- ファイバー(2)
- プラスチック(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- レニー(RENY)(4)
ねじの呼び
- M8
- 5/16(3)
- 3/8(3)
- M2(16)
- M2.6(12)
- M3(50)
- M4(58)
- M4.2(10)
- M4.5(7)
- M5(60)
- M5.5(4)
- M6(64)
- M10(47)
- M12(43)
- M16(15)
- M17(4)
- M20(10)
- M22(4)
- M24(5)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
種類

セットワッシャー(4)

平座金(ワッシャー)(31)
セットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- カラー(1)
- 生地/未処理(4)
- 黒染め(1)
カラー・生地/未処理・黒染め
ブランド
- 大阪魂(40)
- 八幡ねじ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ケミス(2)
- 廣杉計器(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミス・廣杉計器・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
7.6(4)
8(6)
8.2(1)
8.4(11)
8.5(8)
10(1)
16(1)

ゴムワッシャー (NBR)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥539税込¥5931袋(20個)当日出荷NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥699税込¥7691パック(5個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
PEEK平座金
八幡ねじ¥6,698税込¥7,3681パック(50個)当日出荷から翌日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF平座金
八幡ねじ¥4,498税込¥4,9481パック(50個)翌日出荷耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
PP平座金
八幡ねじ¥2,398税込¥2,6381パック(50個)当日出荷から翌日出荷内径は軽量で耐薬品性に優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PP種類平座金厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ゼツエンロスナW(M3
大阪魂¥934税込¥1,0271個翌々日出荷絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性