絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
材質
- その他(3)
- ゴム(18)
- ステンレス(2)
- 樹脂すべて(139)
- FRP(4)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- PVDF(3)
- ジュラコン(R)(10)
- テフロン(PTFE)(10)
- ナイロン(32)
- ファイバー(7)
- プラスチック(3)
- ポリアセタール(5)
- ポリカーボネート(PC)(18)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- レニー(RENY)(10)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(6)
- 鉄(3)
- 材質をもっと見る
ねじの呼び
ブランド
- 大阪魂(133)
- エスコ(67)
- 廣杉計器(51)
- ヤマヒロ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- TRUSCO(5)
- ノーブランド(4)
- ケミス(3)
- 八幡ねじ(3)
- OHSATO(大里)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- FAMILY TOOL(1)
- ダンドリビス(1)
- フィッシャージャパン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- シネジック(1)
大阪魂・エスコ・廣杉計器・ヤマヒロ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ノーブランド・ケミス・八幡ねじ・OHSATO(大里)・LAMP(スガツネ工業)・FAMILY TOOL・ダンドリビス・フィッシャージャパン・TAKIGEN(タキゲン)・シネジック
「内径(Φmm)」から絞り込む

PVDF平座金
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1パック(50個)翌日出荷耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 黒色
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色黒
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品
廣杉計器¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷材質ハネナイト(R)色黒硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質フッ素ゴム色黒硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1パック当日出荷から3日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
導電性樹脂ワッシャー
TAKIGEN(タキゲン)¥44~税込¥48~1個4日以内出荷から5日以内出荷表面抵抗は0.1Ω以下 均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。 樹脂材(UL94V-0相当)を使用 振動によるビビリ音の防止 ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。 抜け防止構造になっています。材質ポリアミド6(PA6)表面仕上げニッケルめっき
M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10厚さ(mm)0.8エスコ品番EA949ZA-42
ワッシャー(黒ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00B
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)8日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー GG(ガラスエポキシ)(パック品)
廣杉計器¥549税込¥6041パック(12個)当日出荷寸法d(mm)3寸法t(mm)0.3寸法D(mm)6材質ガラスエポキシ外径D(Φmm)6厚さt(mm)0.3内径d(Φmm)3
ワッシャー (赤・白) EE-R/EE-W(ファイバー)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)当日出荷寸法d(mm)5.2寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10材質ファイバー色赤種類平ワッシャー外径D(Φmm)10厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)5.2
ベーク ワッシャー XX(フェノール樹脂)(パック品)
廣杉計器¥689税込¥7581パック(13個)翌々日出荷寸法d(mm)3.0寸法t(mm)0.5寸法D(mm)6材質フェノール樹脂色茶外径D(Φmm)6厚さt(mm)0.5内径d(Φmm)3.0