絞り込み
内径(Φmm)
- 2.0(1)
- 2.3(1)
- 2.7(8)
外径(Φmm)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 6(8)
- 7.6(1)
厚さ(mm)
- 0.5(9)
- 0.8(1)
材質
- ゴム(1)
- 樹脂すべて(12)
- PEEK(2)
- ジュラコン(R)(1)
- ナイロン(3)
- ファイバー(2)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M2.6
- 5/16(3)
- 3/8(3)
- M2(16)
- M2.5(4)
- M3(51)
- M4(62)
- M4.2(10)
- M4.5(7)
- M5(60)
- M5.5(4)
- M6(64)
- M8(52)
- M10(48)
- M12(44)
- M16(17)
- M17(5)
- M20(10)
- M24(5)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
種類

セットワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(9)
セットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- 生地/未処理(3)
- 黒染め(1)
生地/未処理・黒染め
ブランド
- 大阪魂(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 廣杉計器(2)
- TRUSCO(1)
- ケミス(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・TRUSCO・ケミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「内径(Φmm)」から絞り込む
2.0(1)
2.3(1)
2.7(8)

ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥469税込¥5161袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥639税込¥7031袋(50個)当日出荷から19日以内出荷材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応