絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
材質
- その他(3)
- ゴム(18)
- ステンレス(2)
- 樹脂すべて(140)
- FRP(4)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- PVDF(3)
- ジュラコン(R)(10)
- テフロン(PTFE)(10)
- ナイロン(33)
- ファイバー(7)
- プラスチック(3)
- ポリアセタール(5)
- ポリカーボネート(PC)(18)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- レニー(RENY)(10)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(6)
- 鉄(3)
- 材質をもっと見る
ねじの呼び
ブランド
- 大阪魂(133)
- エスコ(66)
- 廣杉計器(51)
- ヤマヒロ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- TRUSCO(6)
- ノーブランド(4)
- ケミス(3)
- 八幡ねじ(3)
- OHSATO(大里)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- FAMILY TOOL(1)
- ダンドリビス(1)
- フィッシャージャパン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- シネジック(1)
大阪魂・エスコ・廣杉計器・ヤマヒロ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ノーブランド・ケミス・八幡ねじ・OHSATO(大里)・LAMP(スガツネ工業)・FAMILY TOOL・ダンドリビス・フィッシャージャパン・TAKIGEN(タキゲン)・シネジック
6ページ目: ワッシャー(樹脂)
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「内径(Φmm)」から絞り込む

SUS410 LIVE Tワッシャーコース
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(46個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷建築造作用 ティーワッシャーコース 特長 超薄頭により不陸問題を解消 高いねじ山により強固な引抜き力 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10先端形状とがり先ねじ山粗め
SUS410 LIVE RCティーワッシャー
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(9個)ほか4日以内出荷十字穴番号3番寸法d(mm)12寸法L2(mm)58先端形状円錐形状ねじピッチp(mm)3.5ねじ山高低山(ハイロー)
3カ-ユニ LIVE Tワッシャーコース
大阪魂¥667税込¥7341袋(42個)ほか翌々日出荷建築造作用 ティーワッシャーコース 特長 超薄頭により不陸問題を解消 高いねじ山により強固な引抜き力 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10先端形状とがり先ねじ山粗め
ムサシシールW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
ピークGF30W(M5
大阪魂¥8,867税込¥9,7541袋(100個)9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術寸法d(mm)10呼び5寸法t(mm)1
ピークGF30W(M4
大阪魂¥7,000税込¥7,7001袋(100個)9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術寸法d(mm)9呼び4寸法t(mm)0.8
ゼツエンロスナW(M3
大阪魂¥747~税込¥822~1個翌々日出荷絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
平ワッシャー(ポリエステル)
エスコ¥480税込¥5281枚(100枚)翌日出荷薄い生地の補強や厚さの調整に。仕様●径(mm):15●厚み(mm):1.5●穴径:4.8mm●入数(枚):100●材質:ポリエステル樹脂
ワッシャー (ナイロン)
TRUSCO¥379税込¥4171袋(50個)当日出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1464厚さ(mm)0.3材質/仕上ナイロン質量(g)1.6内径(Φmm)1.1呼び径M1外径(Φmm)2.5アズワン品番64-8426-68
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 黒色
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色黒
シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷材質シリコンゴム色灰色硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥899~税込¥989~1袋(50個)当日出荷材質NBR色黒硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷材質CR色黒硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(50個)当日出荷材質PTFE色白色不透明耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応