絞り込み
ねじの呼び
- M12(13)
外径(Φmm)
- 18(10)
- 24(3)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(10)
厚さ(mm)
- 1.2(6)
- 1.4(3)
- 1.8(5)
内径(Φmm)
- 12.6
- 4.3(114)
- 4.5(113)
- 5.3(103)
- 5.5(126)
- 6.4(161)
- 6.5(149)
- 8.2(109)
- 8.4(150)
- 8.5(159)
- 10.2(106)
- 10.5(264)
- 11(131)
- 12.5(115)
- 13(167)
- 14(111)
- 15(144)
- 17(198)
- 18(103)
- 19(110)
- 21(169)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

皿ばね座金(11)
皿ばね座金
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クローム(2)
- ニッケル(2)
- 生地/未処理(3)
3価ホワイト・クローム・ニッケル・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(11)
- 由良産商(2)
大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商¥329税込¥3621パック(4個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。材質SUS304
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(8個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC