絞り込み
ねじの呼び
- 2.6mm(2)
- M2(1)
- M2.3(4)
- M2.5(28)
- M2.6(19)
外径(Φmm)
- 5(16)
- 5.1(2)
- 5.3(18)
- 5.7(3)
- 6.5(16)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(9)
- 樹脂すべて(1)
- ABS(1)
- 燐青銅(6)
- 鉄(36)
厚さ(mm)
- 0.3(3)
- 0.5(31)
- 0.6(21)
内径(Φmm)
- 2.7
- 4.3(114)
- 4.5(113)
- 5.3(103)
- 5.5(126)
- 6.4(161)
- 6.5(150)
- 8.2(109)
- 8.4(150)
- 8.5(159)
- 10.2(106)
- 10.5(264)
- 11(131)
- 12.5(115)
- 13(168)
- 14(111)
- 15(144)
- 17(198)
- 18(103)
- 19(110)
- 21(169)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(18)

平座金(ワッシャー)(31)

歯付き座金(3)
ばね座金(スプリングワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- クロニッケル(2)
- クロメート(2)
- クローム(4)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(8)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(48)
- オチアイ(2)
- 廣杉計器(2)
- 八幡ねじ(2)
- TRUSCO(1)
大阪魂・オチアイ・廣杉計器・八幡ねじ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(50件のレビュー)¥399税込¥4391パック(100個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から3日以内出荷材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理生地
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)
大阪魂(2件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。材質リン青銅材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(5000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,898税込¥9,7881箱(5000個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄色黒種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ブラック
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥31,590税込¥34,7491ケース(200000本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥25,570税込¥28,1271ケース(200000本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
平ワッシャー(ISO) ステンレス
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1パック(3700個)ほか当日出荷から翌々日出荷ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
歯付き座金 外歯形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
オチアイ¥1,898税込¥2,0881箱(1000個)翌々日出荷材質鉄歯数8種類歯付き座金 外歯形寸法d(mm)2.7外径D(Φmm)5.7寸法t(mm)0.3寸法D(mm)5.7表面処理3価ホワイト厚さt(mm)0.3内径d(Φmm)2.7適合ねじ径(Φmm)2.6