絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(19)
- W3/8(8)
外径(Φmm)
- 15.5(1)
- 17.5(5)
- 17.8(21)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- SUS310S(1)
- SUS316L(1)
- 燐青銅(2)
- 鉄(14)
厚さ(mm)
- 0.9(5)
- 1.2(1)
- 2.4(20)
内径(Φmm)
- 9.8
- 4.3(117)
- 4.5(115)
- 5.3(103)
- 5.5(127)
- 6.4(164)
- 6.5(149)
- 8.2(109)
- 8.4(153)
- 8.5(160)
- 10.2(106)
- 10.5(271)
- 11(132)
- 12.5(118)
- 13(169)
- 14(111)
- 15(148)
- 17(198)
- 18(104)
- 19(115)
- 21(172)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(15)

シール座金(1)

歯付き座金(4)
ばね座金(スプリングワッシャー)・シール座金・歯付き座金
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(16)
- 八幡ねじ(3)
- JAPPY(2)
- オチアイ(2)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- TRUSCO(1)
- 共立電機(1)
大阪魂・八幡ねじ・JAPPY・オチアイ・大陽ステンレススプリング・TRUSCO・共立電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥469税込¥5161パック(34個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
3分スプリングワッシャー
JAPPY¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷ユニクロメッキ仕上げのW3/8用スプリングワッシャー用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8表面処理ユニクロメッキ
スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(20個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール表面処理ユニクロめっき
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
3分スプリングワッシャSUS
JAPPY¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)翌々日出荷から4日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ホワイト
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,998税込¥9,8981箱(1000個)翌日出荷から4日以内出荷材質鉄色黒種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ブラック
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥15,040税込¥16,5441ケース(5000本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥14,460税込¥15,9061ケース(5000本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥23,560税込¥25,9161ケース(5000本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄
歯付座金 外歯形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)
オチアイ¥529税込¥5821パック(23個)翌々日出荷材質鉄歯数12種類歯付き座金 外歯形寸法d(mm)9.8外径D(Φmm)17.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)17.5表面処理3価ホワイト適合ねじ3/8厚さt(mm)0.9内径d(Φmm)9.8
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥54,980税込¥60,4781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル