絞り込み
ねじの呼び
- 8mm(6)
- 16mm(6)
- M3.3(7)
- M4.5(1)
- M5.3(3)
- M5.5(4)
- M6(14)
- M6.5(12)
- M6.6(1)
- M8(66)
- M8.1(3)
- M8.5(2)
- M16(20)
- M17(1)
外径(Φmm)
- 17
- 8(186)
- 10(279)
- 12(155)
- 13(176)
- 16(195)
- 18(350)
- 20(136)
- 21(177)
- 22(335)
- 24(186)
- 25(147)
- 26(329)
- 28(265)
- 30(369)
- 32(318)
- 40(308)
- 44(208)
- 50(233)
- 60(142)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ばね鋼(1)
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(14)
- SUS310S(4)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄すべて(81)
- S45C(4)
- 黄銅(真鍮)(3)
厚さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.2(22)
- 1.4(5)
- 1.5(2)
- 1.6(82)
- 1.8(2)
- 2(3)
- 2.3(13)
- 2.5(4)
- 2.6(2)
- 3(10)
- 3.2(11)
- 4.5(6)
- 6(5)
内径(Φmm)
- 2.4(2)
- 3.3(8)
- 4.5(4)
- 5.5(8)
- 6.5(18)
- 6.6(6)
- 8(2)
- 8.1(3)
- 8.4(48)
- 8.5(6)
- 9(9)
- 10.2(1)
- 12.5(1)
- 17(1)
種類

ウェーブワッシャー(1)

四角座金(16)

平座金(ワッシャー)(74)

皿ばね座金(6)
ウェーブワッシャー・四角座金・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(7)
- その他(2)
- クロニッケル(2)
- クロメート(10)
- クローム(2)
- スズコバルト(3)
- ダクロタイズド(5)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(8)
- パーカー(3)
- ユニクロ(13)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(12)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
- エスコ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 八幡ねじ(11)
- 大阪魂(126)
- 廣杉計器(2)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥248税込¥2731袋(16枚)当日出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥468税込¥5151パック(34個)当日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ドブ
(ISO)平座金 三価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥184税込¥2021パック(16個)当日出荷から3日以内出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(ISO)平座金
八幡ねじ¥258税込¥2841パック(16個)当日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(12個)当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E
廣杉計器(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質鉄種類平ワッシャー表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUS ムサシ シールW
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
(ISO)平座金 生地
八幡ねじ¥174税込¥1911パック(16個)当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10