絞り込み
ねじの呼び
- 3.5mm(1)
- 4mm(6)
- M3.3(7)
- M3.5(21)
- M4(52)
- M4.5(3)
- M5(8)
- M5.1(3)
- M5.2(3)
- M5.3(1)
- M5.5(9)
- M8(16)
外径(Φmm)
- 9
- 8(182)
- 10(277)
- 12(148)
- 13(172)
- 16(198)
- 17(148)
- 18(353)
- 20(135)
- 21(177)
- 22(337)
- 24(187)
- 25(147)
- 26(330)
- 28(270)
- 30(374)
- 32(319)
- 40(310)
- 44(216)
- 50(245)
- 60(142)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ばね鋼(1)
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(11)
- SUS310S(2)
- SUS316(2)
- SUS316L(2)
- チタン(2)
- 鉄(81)
- 黄銅(真鍮)(8)
厚さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.5(39)
- 0.55(3)
- 0.7(7)
- 0.8(61)
- 1(16)
- 1.1(1)
- 1.2(4)
- 1.6(8)
- 2.3(8)
- 2.5(1)
- 4.5(1)
内径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.3(11)
- 3.7(1)
- 3.8(20)
- 4(3)
- 4.25(4)
- 4.3(47)
- 4.5(6)
- 5.1(4)
- 5.2(4)
- 5.3(7)
- 5.4(1)
- 5.5(12)
- 9(8)
種類

U字角ワッシャー(3)

ウェーブワッシャー(1)

四角座金(13)

平座金(ワッシャー)(71)

皿ばね座金(14)
U字角ワッシャー・ウェーブワッシャー・四角座金・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(11)
- クロニッケル(1)
- クロメート(8)
- クローム(4)
- スズコバルト(5)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(11)
- パーカー(3)
- ユニクロ(11)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(102)
- 八幡ねじ(12)
- エスコ(6)
- TRUSCO(2)
- 岩田製作所(1)
- アローズ(1)
大阪魂・八幡ねじ・エスコ・TRUSCO・岩田製作所・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(4000個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
(ISO)平座金 三価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥142税込¥1561パック(20個)当日出荷から翌日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス(ISO)平座金
八幡ねじ¥166税込¥1831パック(20個)当日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)当日出荷から4日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)当日出荷から翌々日出荷寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
SUS ムサシ シールW
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
(ISO)平座金 生地
八幡ねじ¥138税込¥1521パック(20個)当日出荷から翌日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781箱(10000個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒