絞り込み
ねじの呼び
- 1/4
- M2(100)
- M2.6(108)
- M3(302)
- M3.5(78)
- M4(388)
- M5(393)
- M6(510)
- M8(552)
- M10(576)
- M12(526)
- M14(314)
- M16(467)
- M18(258)
- M20(379)
- M22(240)
- M24(249)
- M27(140)
- M30(181)
- M33(101)
- M36(109)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 6.5(1)
- 12.5(2)
- 12.8(2)
- 22(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(3)
- SS400(1)
厚さ(mm)
- 1.6(4)
- 2(1)
- 4.5(1)
内径(Φmm)
- 0.252(1)
- 6.5(3)
- 7.0(1)
- 45661(1)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(3)

テーパー座金(1)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金
表面処理
- ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
- 大阪魂(3)
- 八幡ねじ(2)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(18個)当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥11,200税込¥12,3201ケース(15000本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥17,430税込¥19,1731ケース(15000本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄