絞り込み
ねじの呼び
  • 3.5mm
  • M2(101)
  • M2.6(108)
  • M3(304)
  • M3.5(78)
  • M4(389)
  • M5(393)
  • M6(511)
  • M8(552)
  • M10(573)
  • M12(525)
  • M14(314)
  • M16(466)
  • M18(258)
  • M20(379)
  • M22(240)
  • M24(249)
  • M27(140)
  • M30(181)
  • M33(101)
  • M36(109)
外径(Φmm)
  • 6.6(2)
  • 9(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (3)
内径(Φmm)
  • 3.6(2)
  • 3.7(1)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
  • 八幡ねじ(3)
  • 大阪魂(3)
八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    42,010税込46,211
    1ケース(150000本)
    4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    50,000税込55,000
    1ケース(100000本)
    4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    34,510税込37,961
    1ケース(120000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • SUS マルW(3.5+0.2) 大阪魂

    SUS マルW(3.5+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(70個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス長さ(mm)14呼び径3.5寸法l(mm)0.8
  • SUS マルW(3.5+0.1) 大阪魂

    SUS マルW(3.5+0.1)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(157個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)7呼び径3.5寸法l(mm)0.5
  • マルW(3.5+0.2) 大阪魂

    マルW(3.5+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(326個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12呼び径3.5寸法l(mm)0.5

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)