絞り込み
ねじの呼び
- M33
- M2(100)
- M2.6(108)
- M3(303)
- M3.5(78)
- M4(389)
- M5(392)
- M6(510)
- M8(552)
- M10(573)
- M12(525)
- M14(314)
- M16(466)
- M18(258)
- M20(379)
- M22(240)
- M24(249)
- M27(140)
- M30(181)
- M36(109)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 33(1)
- 33.5(1)
- 34.5(4)
- 36(5)
- 41(3)
- 50(4)
- 54.7(13)
- 56(9)
- 58(6)
- 58.8~60(1)
- 60(24)
- 62(21)
- 65(4)
- 90(4)
- 100(2)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(5)
- SUS316L(2)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(72)
- S45C(8)
厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.5(5)
- 3.2(8)
- 4(1)
- 4.4~5.6(1)
- 4.5(13)
- 5(20)
- 6(20)
- 8(11)
- 8.2(12)
- 22.5(2)
内径(Φmm)
- 33(11)
- 33.5(12)
- 34(30)
- 34.5(13)
- 36(5)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(15)

テーパー座金(10)

四角座金(1)

平座金(ワッシャー)(48)

皿ばね座金(4)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(9)
- その他(1)
- クロメート(11)
- クローム(4)
- ドブメッキ(7)
- ニッケル(6)
- ユニクロ(11)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(4)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(97)
- 八幡ねじ(2)
- 由良産商(2)
大阪魂・八幡ねじ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥619税込¥6811パック(1個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3個)当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)
大阪魂(9件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位
大阪魂(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(30個)当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2個)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ユニクロ
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(40個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理三価ホワイト
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
JIS 平座金 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥260税込¥2861パック(2個)翌々日出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥810税込¥8911パック(4個)当日出荷から翌々日出荷通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応