絞り込み
ねじの呼び
- M39
- M2(97)
- M2.6(105)
- M3(291)
- M3.5(78)
- M4(375)
- M5(382)
- M6(495)
- M8(541)
- M10(557)
- M12(513)
- M14(305)
- M16(457)
- M18(248)
- M20(369)
- M22(231)
- M24(241)
- M27(138)
- M30(176)
- M33(99)
- M36(108)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 39.5(6)
- 41(1)
- 58(4)
- 63.1(10)
- 66(9)
- 68(6)
- 70.8~72(1)
- 72(28)
- 115(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(52)
- S45C(6)
厚さ(mm)
- 1.8(1)
- 3.2(3)
- 3.8(4)
- 5(11)
- 5.4~6.6(1)
- 6(28)
- 8(2)
- 9.5(7)
内径(Φmm)
- 39(6)
- 39.5(4)
- 40(19)
- 40.5(4)
- 41(10)
- 42(5)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(7)

平座金(ワッシャー)(42)

皿ばね座金(4)
ばね座金(スプリングワッシャー)・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(7)
- クローム(4)
- ドブメッキ(5)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(3)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(62)
- 由良産商(2)
大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(40個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理三価ホワイト
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(30個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(25個)翌々日出荷から4日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ホワイト