絞り込み
ねじの呼び
- M80
- M2(97)
- M2.6(105)
- M3(291)
- M3.5(78)
- M4(375)
- M5(382)
- M6(495)
- M8(541)
- M10(556)
- M12(512)
- M14(305)
- M16(456)
- M18(248)
- M20(369)
- M22(231)
- M24(241)
- M27(138)
- M30(176)
- M33(99)
- M36(108)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 85(1)
- 111(1)
- 132(4)
- 140(4)
- 160(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(11)
厚さ(mm)
- 8(4)
- 9.2(1)
- 12(4)
内径(Φmm)
- 82(4)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(4)

平座金(ワッシャー)(8)

皿ばね座金(1)
ばね座金(スプリングワッシャー)・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(16)
大阪魂
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)
大阪魂¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から9日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥22,980税込¥25,2781箱(5個)翌々日出荷から4日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ホワイト
ワッシャー(ISO(ステンレス/生地)
大阪魂¥20,980税込¥23,0781箱(1個)翌々日出荷呼び寸法M80材質ステンレス(303、304、XM7等)外径D(Φmm)140内径d(Φmm)82厚さt(mm)12表面処理生地(または標準)種類丸ワッシャー