カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- その他(2)
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(308)
- SUS304(154)
- SUS310S(77)
- SUS316(8)
- SUS316L(28)
- チタン(19)
- ニッケル合金(5)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂(8)
- 燐青銅(26)
- 鉄すべて(769)
- S45C(57)
- SS400(3)
- SWRH(3)
- インコネル(6)
- ハステロイ(4)
- 銅(3)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(24)
- 3価ブラック(42)
- 3価ホワイト(139)
- ACP(燐酸塩被膜)(6)
- その他(9)
- クロニッケル(6)
- クロメート(124)
- クローム(21)
- スズコバルト(23)
- ダクロタイズド(18)
- ドブメッキ(111)
- ニッケル(77)
- パーカー(27)
- ユニクロ(160)
- 溶融亜鉛メッキ(8)
- 生地/未処理(155)
- 茶ブロンズ(18)
- 黒亜鉛(27)
- 黒染め(22)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,993)
- エスコ(242)
- TRUSCO(58)
- 八幡ねじ(53)
- OHSATO(大里)(42)
- オチアイ(17)
- 大陽ステンレススプリング(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- コノエ(11)
- 由良産商(9)
- JAPPY(8)
- 南電機(8)
- 廣杉計器(8)
- RMSレアメタルスクリュー(7)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- 岩田製作所(4)
- NOK(4)
- 共立電機(4)
- サンコーテクノ(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・オチアイ・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・由良産商・JAPPY・南電機・廣杉計器・RMSレアメタルスクリュー・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・岩田製作所・NOK・共立電機・サンコーテクノ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

丸ワッシャー(ハイテンション)(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(13個)当日出荷材質鉄厚さ(mm)1.6種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)呼び寸法M5.5外径(Φmm)16表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(7個)当日出荷材質鉄種類丸ワッシャー呼び寸法5/8外径D(Φmm)38寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)38表面処理三価ホワイト厚さt(mm)3.2内径d(Φmm)18寸法d(Φmm)18
丸ワッシャー JIS(鉄/無電解ニッケル)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(13個)当日出荷材質鉄種類丸ワッシャー呼び寸法M10外径D(Φmm)22表面処理無電解ニッケル厚さt(mm)1.6内径d(Φmm)10.5
丸ワッシャー ISO小形(鉄/スズコバ)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(25個)当日出荷材質鉄種類丸ワッシャー呼び寸法M6外径D(Φmm)11.5表面処理スズコバ厚さt(mm)1.6内径d(Φmm)6.4
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS310S)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(3個)当日出荷材質SUS310S種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M10外径D(Φmm)18.4厚さt(mm)(最小)2.5内径d(Φmm)10.2幅b(mm)(最小)3.7
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥1,398~税込¥1,538~1箱(2000個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理生地
M18 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-18材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM18種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
4分 スプリングワッシャー
JAPPY¥439税込¥4831箱(50個)翌々日出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用スプリングワッシャーです材質鋼材厚さ(mm)3.2種類スプリングワッシャー呼びW1/2表面処理ユニクロめっき外径(mm)23内径(mm)13
SUSリブドロックW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか翌々日出荷座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
NBR SUS ムサシ シールW
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1パック(4枚)翌々日出荷ステンレス製のばね座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応