絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・オチアイ・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・由良産商・JAPPY・南電機・廣杉計器・RMSレアメタルスクリュー・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・岩田製作所・NOK・共立電機・サンコーテクノ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: ワッシャー(金属)

2,529件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウィット ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    ウィット ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    200税込220
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理溶融亜鉛めっき
  • ばね座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ばね座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    860税込946
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。厚さ(mm)9.5種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ばね座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(12個)ほか
    3日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ISO 平座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリングワッシャー OHSATO(大里)

    ステンレススプリングワッシャー

    OHSATO(大里)
    1,698税込1,868
    1袋(500個)
    当日出荷
    座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
    用途ねじの緩み止めに。トラスコ品番369-8524材質ステンレス(SUS304相当)呼び寸法8内径(mm)8
  • U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    8,998税込9,898
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
    トラスコ品番255-6032材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)18呼び径M16外径(Φmm)52
  • 角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,898税込3,188
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番255-4419材質鉄(または標準)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ厚さ(mm)3.2タイプユニクロムメッキ内径(Φmm)16呼び径M14外径(Φmm)44
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    4,498税込4,948
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,198税込3,518
    1箱(400個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    17,980税込19,778
    1箱(800個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番257-9492材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)1.2タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)17
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    9,198税込10,118
    1箱(400個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番257-9487材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)2.3タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20
  • 平ワッシャー(三価クロメート) エスコ

    平ワッシャー(三価クロメート)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1袋(250枚)
    翌日出荷
    材質鉄(三価クロメート)黒色呼びM5
  • 平ワッシャー(三価クロメート) エスコ

    平ワッシャー(三価クロメート)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1袋(250枚)
    翌日出荷
    材質鉄(三価クロメート)シルバー呼びM5
  • 角座金(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    角座金(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スチール製 ユニクロメッキの角座金です。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合表面処理ユニクロ
  • 平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1缶(3700個)ほか
    3日以内出荷
    JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1缶(1800個)ほか
    3日以内出荷
    JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1缶(7500個)ほか
    3日以内出荷
    ISO小形規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1缶(3700個)ほか
    3日以内出荷
    JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1缶(1800個)ほか
    3日以内出荷
    JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質真鍮、容器材質:ダンボール厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1缶(3700個)ほか
    3日以内出荷
    JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1缶(1100個)ほか
    3日以内出荷
    JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ、容器材質:ダンボール
  • モリブデンワッシャ アローズ

    モリブデンワッシャ

    アローズ
    8,398税込9,238
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のワッシャーです。
    用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム) TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(1800個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
  • 平ワッシャー(ISO) ステンレス TRUSCO

    平ワッシャー(ISO) ステンレス

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1パック(3700個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) TRUSCO

    平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(1800個)ほか
    当日出荷
    ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール外径(Φmm)12.5
  • 平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1パック(3700個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート) TRUSCO

    平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(1800個)ほか
    当日出荷
    ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート) TRUSCO

    平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(1800個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:クロメート仕上げ、容器材質:ダンボール
  • 球面座金(上下1組) ニューストロング販売

    球面座金(上下1組)

    ニューストロング販売
    559税込615
    1個
    当日出荷
    大型の加工物で傾斜があり、クランプする際に使用出来ます。
    用途クランプ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テーパーワッシャー ステンレス TRUSCO

    テーパーワッシャー ステンレス

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1パック(130本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
    材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール厚さ(mm)3.0寸法T(mm)3.0
  • テーパーワッシャー ユニクロ TRUSCO

    テーパーワッシャー ユニクロ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)4.5外径(Φmm)22寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
  • スプリングワッシャー 三価白 少量パック TRUSCO

    スプリングワッシャー 三価白 少量パック

    TRUSCO
    279税込307
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
  • チタン丸ワッシャ 由良産商

    チタン丸ワッシャ

    由良産商(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン種類平座金(ワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商

    チタンスプリングワッシャー 2号

    由良産商
    499税込549
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    種別2号材質純チタン種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン丸ワッシャ 由良産商

    チタン丸ワッシャ

    由良産商
    26,980税込29,678
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
    チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
    材質純チタン種類丸ワッシャ
  • チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商

    チタンスプリングワッシャー 2号

    由良産商
    45,980税込50,578
    1箱(2000個)ほか
    4日以内出荷
    チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
    種別2号材質純チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)
  • 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商

    並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ

    由良産商
    7,598税込8,358
    1箱
    4日以内出荷
    硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
    材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
  • MIC スプリングワッシャー (鉄/三価クロメート) コノエ

    MIC スプリングワッシャー (鉄/三価クロメート)

    コノエ
    649税込714
    1パック(123個)ほか
    3日以内出荷
    ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
    材質スチール種類スプリングワッシャー表面処理三価クロメートメッキ
  • MIC 丸ワッシャー (鉄/三価クロメート) コノエ

    MIC 丸ワッシャー (鉄/三価クロメート)

    コノエ
    649税込714
    1パック(199個)ほか
    3日以内出荷
    小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
    材質スチール種類丸ワッシャー表面処理三価クロメートメッキ
  • MIC 外歯ワッシャー (鉄/三価クロメート) コノエ

    MIC 外歯ワッシャー (鉄/三価クロメート)

    コノエ
    759税込835
    1パック(40個)
    3日以内出荷
    内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
    材質スチール種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメートメッキ

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)