絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(30)
  • 大丸鋲螺製作所(15)
  • ホシモト(7)
  • ラクテム(7)
  • コノエ(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • 由良産商(4)
  • TRUSCO(1)
  • 三星産業貿易(1)
  • 丸エム製作所(1)
ねじの呼び
  • M4
  • M3(40)
  • M4.2(1)
  • M4.5(1)
  • M5(59)
  • M6(41)
  • M8(14)
  • M10(2)
  • M12(4)
長さ(mm)
  • 4(4)
  • 6(28)
  • 8(28)
  • 10(29)
  • 12(30)
  • 14(17)
  • 15(6)
  • 16(21)
  • 18(17)
  • 20(18)
  • 22(1)
  • 23(11)
  • 28(19)
  • 33(2)
  • 35(1)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS303(1)
  • SUS304(7)
  • SUS310S(2)
  • 樹脂すべて(9)
  • ジュラコン(R)(2)
  • ナイロン(1)
  • レニー(RENY)(5)
  • 鉄すべて(32)
  • SWCH(7)
  • 黄銅(真鍮)(9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(36)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(18)
  • その他(1)
  • クローム(4)
  • ニッケル(3)
  • 生地/未処理(6)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・クローム・ニッケル・生地/未処理
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(40)
M4
M4.2(1)
M4.5(1)
M5(59)
M6(41)
M8(14)
M10(2)
M12(4)
白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
ローレットビス ホシモトローレットビスホシモト(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅(BS)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
559税込615
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1パック(80本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(70本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトSUS製ローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS303)仕様ナイロンワッシャー付きRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビス(マイナス頭) ホシモトローレットビス(マイナス頭)ホシモト
199税込219
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
十字穴付つまみノブ (白) ラクテム十字穴付つまみノブ (白)ラクテム(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から5日以内出荷
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)コノエ
989税込1,088
1パック(70個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
ローレットビス ホシモトローレットビスホシモト(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
351税込386
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商ファスニー つまみねじ(黒色)由良産商(1件のレビュー)
529税込582
1パック(8本)
当日出荷から5日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付ラクテム
255税込281
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ナット ラクテムナイロン化粧ナットラクテム
142税込156
1個
当日出荷から6日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS製ローレットビス(十字穴付) ホシモトSUS製ローレットビス(十字穴付)ホシモト(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUS表面仕上げ鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート)コノエ
989税込1,088
1パック(80個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
351税込386
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付ラクテム
255税込281
1個
5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ポリカ(-)ローレットネジ 大阪魂ポリカ(-)ローレットネジ大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
ナイロン蝶ナット ラクテムナイロン蝶ナットラクテム
221税込243
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質ノブ:ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.08MB)ねじ山種類メートル並目
3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+) 大阪魂3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+)大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
タイプNo.1寸法H(mm)6寸法D(mm)12寸法C(mm)10材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)
スリ割りなしローレットビス(ステンレス/生地) 大阪魂スリ割りなしローレットビス(ステンレス/生地)大阪魂
429税込472
1パック(2本)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法H1(mm)1
シロ ポリカウメコミローレットステン 大阪魂シロ ポリカウメコミローレットステン大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.7呼び径dM4
プッシュインラバ-ナット 大阪魂プッシュインラバ-ナット大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商ファスニー つまみねじ(白色)由良産商
529税込582
1パック(8本)
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5
化粧ナット(貫通・黒(Kー2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・黒(Kー2(鉄/三価ホワイト)大阪魂
489税込538
1パック(11個)
当日出荷
ねじの呼びM4(K-2)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
化粧ナット(貫通・白(Kー2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・白(Kー2(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538
1パック(11個)
当日出荷
ねじの呼びM4(K-2)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
キャップ付化粧ビス用ビス(M4X20) TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用ビス(M4X20)TAKIGEN(タキゲン)
124税込136
1個
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)4寸法L1(mm)4.5寸法D(Φmm)7.5寸法L2(mm)20寸法M(mm)4ねじ寸法MM4タキゲンコード905797
白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
9,998税込10,998
1箱(400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法H1(mm)0.5
MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 白 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.2 白 (三価クロメート)コノエ
799税込879特価
1パック(65個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)丸エム製作所
3,340税込3,674
1箱(150本)ほか
翌々日出荷
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
シロ FASNYツマミネジ 大阪魂シロ FASNYツマミネジ大阪魂
667税込734
1個(27個)
翌々日出荷
つまみねじ