絞り込み
ねじの呼び
  • M14
  • 3/8(4)
  • M2.6(6)
  • M3(52)
  • M3.5(5)
  • M4(76)
  • M5(86)
  • M6(105)
  • M7(7)
  • M8(125)
  • M10(105)
  • M12(80)
  • M16(24)
  • M18(8)
  • M20(14)
  • M22(5)
  • M24(8)
  • UNC 7/16(3)
  • W3/8(8)
  • W1/2(3)
材質
  • 鉄すべて(7)
  • S45C(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • その他(1)
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • 黒染め(3)
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(52)
M4(76)
M5(86)
M6(105)
M8(125)
M10(105)
M12(80)
M14
M16(24)
M20(14)
ねじの呼びをもっと見る
  • フランジナット ネジ M14 TRUSCO

    フランジナット ネジ M14

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3607材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0ねじ寸法M14二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • 8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5 大阪魂

    8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷
    形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法m(mm)13ピッチP(mm)1.5平径(mm)19ねじの呼びdM14寸法dc(mm)最大28.2
  • 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN 大阪魂

    3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
  • 座付球面 フランジナット ニューストロング販売

    座付球面 フランジナット

    ニューストロング販売
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
    用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • 座付球面フランジナット スーパーツール

    座付球面フランジナット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1組
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
  • フランジナット VERTEX(バーテックス)

    フランジナット

    VERTEX(バーテックス)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
    材質S45C硬度HRC34表面処理黒染め
  • 球面座付フランジナット ナベヤ

    球面座付フランジナット

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-ユニ フランジN(SツキY(P1.5 大阪魂

    3カ-ユニ フランジN(SツキY(P1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)21表面処理3価ユニクロ寸法l(mm)30ねじの呼びM14
  • S45CフランジN(スギモト 大阪魂

    S45CフランジN(スギモト

    大阪魂
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C
  • M14x21mm カラーナット エスコ

    M14x21mm カラーナット

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)21寸法D(mm)21寸法B(mm)28適合ねじM14
フランジナット