絞り込み
ねじの呼び
  • M16
  • 3/8(4)
  • M2.6(6)
  • M3(51)
  • M3.5(5)
  • M4(74)
  • M5(86)
  • M6(105)
  • M7(6)
  • M8(121)
  • M10(103)
  • M12(79)
  • M14(9)
  • M18(7)
  • M20(12)
  • M22(4)
  • M24(7)
  • UNC 7/16(3)
  • W3/8(8)
  • W1/2(3)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • 鉄すべて(18)
  • S35C(1)
  • S45C(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(10)
  • その他(1)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 焼入焼戻黒染め(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(4)
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
ブランド
  • 大阪魂(11)
  • ナベヤ(4)
  • エスコ(3)
  • ニューストロング販売(2)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ラクテム(1)
大阪魂・ナベヤ・エスコ・ニューストロング販売・スーパーツール・TRUSCO・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(51)
M4(74)
M5(86)
M6(105)
M8(121)
M10(103)
M12(79)
M14(9)
M16
M20(12)
ねじの呼びをもっと見る
  • フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(60個)
    当日出荷
    二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
    材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(60個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
    材質表面処理六価クロメート
  • Sナット ナベヤ

    Sナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナット ネジ M16 TRUSCO

    フランジナット ネジ M16

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(60個)
    当日出荷から5日以内出荷
    二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
    材質表面処理3価ホワイト
  • フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(60個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
    材質ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
  • ナット ネジ ニューストロング販売

    ナット ネジ

    ニューストロング販売
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
    用途治具本体の締め付け作業に。
  • 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN 大阪魂

    3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
  • 座付球面フランジナット スーパーツール

    座付球面フランジナット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
  • 座付球面 フランジナット ニューストロング販売

    座付球面 フランジナット

    ニューストロング販売
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
    用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • フランジナット セレート付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    フランジナット セレート付(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    5,198税込5,718
    1箱(60個)
    当日出荷から3日以内出荷
    二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
    材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • フランジナット 鉄 黒染め ラクテム

    フランジナット 鉄 黒染め

    ラクテム
    418税込460
    1個
    5日以内出荷
    座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
    用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
  • M16 [フラット型]フランジナット エスコ

    M16 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-15材質S45CねじM16×2寸法A(mm)24寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
  • 球面座付フランジナット(SUS304) ナベヤ

    球面座付フランジナット(SUS304)

    ナベヤ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナット(SUS) ナベヤ

    フランジナット(SUS)

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316
  • フランジナット セレート付(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    フランジナット セレート付(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    8,198税込9,018
    1箱(60個)
    翌々日出荷
    二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
    材質ねじの種類ナット表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
  • 球面座付フランジナット ナベヤ

    球面座付フランジナット

    ナベヤ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSザツキKナット 大阪魂

    SUSザツキKナット

    大阪魂
    1,678税込1,846
    1個
    翌々日出荷
  • S45CフランジN(スギモト 大阪魂

    S45CフランジN(スギモト

    大阪魂
    2,516税込2,768
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C
  • M16 [球面型]フランジナット エスコ

    M16 [球面型]フランジナット

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-25材質S45CねじM16×2寸法A(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)R35表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
  • M16x24mm カラーナット エスコ

    M16x24mm カラーナット

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-16材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)24寸法D(mm)24寸法B(mm)31適合ねじM16
  • フランジナット(セレート付き)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    フランジナット(セレート付き)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    7,798税込8,578
    1箱(60個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ニッケル角度θ(°)30ねじ山種類メートル並目
  • フランジナット(セレート付き)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

    フランジナット(セレート付き)(鉄/クローム)(小箱)

    大阪魂
    9,098税込10,008
    1箱(60個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クローム角度θ(°)30ねじ山種類メートル並目
フランジナット