絞り込み
ねじの呼び
- M18
- 3/8(4)
- M2.6(6)
- M3(54)
- M3.5(5)
- M4(79)
- M5(89)
- M6(106)
- M7(6)
- M8(124)
- M10(105)
- M12(79)
- M14(9)
- M16(23)
- M20(12)
- M22(4)
- M24(7)
- UNC 7/16(3)
- W3/8(8)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄すべて(6)
- S45C(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- その他(1)
表面処理
- 黒染め(2)
ブランド
- ニューストロング販売(2)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ナベヤ(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(54)
M4(79)
M5(89)
M6(106)
M8(124)
M10(105)
M12(79)
M14(9)
M16(23)
M20(12)
ねじの呼びをもっと見る

ナット ネジ
ニューストロング販売¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。用途治具本体の締め付け作業に。
フランジナット ネジ M18
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3609材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)75ねじ寸法M18×P2.5二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
座付球面フランジナット
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組当日出荷球面タイプなので若干の角度に対応可能です。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
座付球面 フランジナット
ニューストロング販売¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
球面座付フランジナット
ナベヤ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応