絞り込み
ねじの呼び
  • M18
  • 3/8(4)
  • M2.6(6)
  • M3(54)
  • M3.5(5)
  • M4(78)
  • M5(88)
  • M6(107)
  • M7(7)
  • M8(127)
  • M10(105)
  • M12(80)
  • M14(10)
  • M16(24)
  • M20(14)
  • M22(5)
  • M24(8)
  • UNC 7/16(3)
  • W3/8(8)
  • W1/2(3)
材質
  • 鉄すべて(7)
  • S45C(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • その他(1)
表面処理
  • 黒染め(3)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • ナベヤ(1)
  • ニューストロング販売(2)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(54)
M4(78)
M5(88)
M6(107)
M8(127)
M10(105)
M12(80)
M14(10)
M16(24)
M20(14)
ねじの呼びをもっと見る
  • ナット ネジ ニューストロング販売

    ナット ネジ

    ニューストロング販売
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
    用途治具本体の締め付け作業に。
  • 座付球面 フランジナット ニューストロング販売

    座付球面 フランジナット

    ニューストロング販売
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
    用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • フランジナット ネジ M18 TRUSCO

    フランジナット ネジ M18

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3609材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)75ねじ寸法M18×P2.5二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • 座付球面フランジナット スーパーツール

    座付球面フランジナット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1組
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
  • 球面座付フランジナット ナベヤ

    球面座付フランジナット

    ナベヤ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナット VERTEX(バーテックス)

    フランジナット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
    材質S45C硬度HRC34表面処理黒染め
  • S45CフランジN(スギモト 大阪魂

    S45CフランジN(スギモト

    大阪魂
    ¥5,147税込¥5,662
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C
  • M18x27mm カラーナット エスコ

    M18x27mm カラーナット

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)27寸法D(mm)27寸法B(mm)34適合ねじM18
フランジナット