絞り込み
ねじの呼び
- M20
- 3/8(4)
- M2.6(6)
- M3(55)
- M3.5(5)
- M4(81)
- M5(89)
- M6(106)
- M7(7)
- M8(128)
- M10(107)
- M12(80)
- M14(10)
- M16(24)
- M18(8)
- M22(5)
- M24(8)
- UNC 7/16(3)
- W3/8(8)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(11)
- S35C(1)
- S45C(9)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.5(1)
- その他(1)
表面処理
- 焼入焼戻黒染め(2)
- 黒染め(5)
ねじ山種類
- メートル並目(2)
ブランド
- エスコ(3)
- ナベヤ(3)
- ニューストロング販売(2)
- 大阪魂(2)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ラクテム(1)
エスコ・ナベヤ・ニューストロング販売・大阪魂・スーパーツール・TRUSCO・VERTEX(バーテックス)・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(55)
M4(81)
M5(89)
M6(106)
M8(128)
M10(107)
M12(80)
M14(10)
M16(24)
M20
ねじの呼びをもっと見る

フランジナット ネジ M20
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M20×P2.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3610高さ(mm)25質量(g)118二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
ナット ネジ
ニューストロング販売¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。用途治具本体の締め付け作業に。
座付球面フランジナット
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組当日出荷球面タイプなので若干の角度に対応可能です。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
座付球面 フランジナット
ニューストロング販売¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
球面座付フランジナット(SUS304)
ナベヤ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応![M20 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642138-170331-02.jpg)
M20 [フラット型]フランジナット
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-16材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
球面座付フランジナット
ナベヤ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット 鉄 黒染め
ラクテム¥647税込¥7121個5日以内出荷座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目![M20 [球面型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642366-170331-02.jpg)
M20 [球面型]フランジナット
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-26材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)R40表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40












![M20 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642138-170331-02.jpg)



![M20 [球面型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642366-170331-02.jpg)