絞り込み
ねじの呼び
  • M20
  • 3/8(4)
  • M2.6(6)
  • M3(51)
  • M3.5(5)
  • M4(74)
  • M5(86)
  • M6(105)
  • M7(6)
  • M8(121)
  • M10(103)
  • M12(79)
  • M14(9)
  • M16(23)
  • M18(7)
  • M22(4)
  • M24(7)
  • UNC 7/16(3)
  • W3/8(8)
  • W1/2(3)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(9)
  • S35C(1)
  • S45C(7)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(1)
表面処理
  • 焼入焼戻黒染め(2)
  • 黒染め(3)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
ブランド
  • エスコ(3)
  • ナベヤ(3)
  • ニューストロング販売(2)
  • 大阪魂(2)
  • TRUSCO(1)
  • ラクテム(1)
エスコ・ナベヤ・ニューストロング販売・大阪魂・TRUSCO・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(51)
M4(74)
M5(86)
M6(105)
M8(121)
M10(103)
M12(79)
M14(9)
M16(23)
M20
ねじの呼びをもっと見る
  • Sナット ナベヤ

    Sナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナット ネジ M20 TRUSCO

    フランジナット ネジ M20

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3610材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)25質量(g)118ねじ寸法M20×P2.5二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • ナット ネジ ニューストロング販売

    ナット ネジ

    ニューストロング販売
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
    用途治具本体の締め付け作業に。
  • 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN 大阪魂

    3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 座付球面 フランジナット ニューストロング販売

    座付球面 フランジナット

    ニューストロング販売
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
    用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • フランジナット 鉄 黒染め ラクテム

    フランジナット 鉄 黒染め

    ラクテム
    647税込712
    1個
    5日以内出荷
    座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
    用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
  • M20 [フラット型]フランジナット エスコ

    M20 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-16材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
  • 球面座付フランジナット(SUS304) ナベヤ

    球面座付フランジナット(SUS304)

    ナベヤ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座付フランジナット ナベヤ

    球面座付フランジナット

    ナベヤ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45CフランジN(スギモト 大阪魂

    S45CフランジN(スギモト

    大阪魂
    3,509税込3,860
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C
  • M20 [球面型]フランジナット エスコ

    M20 [球面型]フランジナット

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-26材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)R40表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
  • M20x30mm カラーナット エスコ

    M20x30mm カラーナット

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法B(mm)37適合ねじM20
フランジナット