絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- 3/8(4)
- M2.6(6)
- M3(52)
- M3.5(5)
- M4(76)
- M5(86)
- M6(105)
- M7(7)
- M8(125)
- M10(105)
- M12(80)
- M14(10)
- M16(24)
- M18(8)
- M20(14)
- M22(5)
- M24(8)
- UNC 7/16(3)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(4)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ねじ山種類
- ウィット(4)
ブランド
- 大阪魂(8)
大阪魂
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(52)
M4(76)
M5(86)
M6(105)
M8(125)
M10(105)
M12(80)
M14(10)
M16(24)
M20(14)
ねじの呼びをもっと見る

ドブフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)17寸法c(mm)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びdW3/8-16寸法dc(mm)19.5
フランジナット セレート無 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(250個)当日出荷材質鉄山数16ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理ユニクロ寸法e(mm)19.5寸法C(mm)(最小)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びW3/8寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)19.5ねじ山種類ウィット
フランジナット セレート無 ウィット(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(250個)翌々日出荷材質鉄山数16ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理生地寸法e(mm)19.5寸法C(mm)(最小)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びW3/8寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)19.5ねじ山種類ウィット
フランジナット セレート無 ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,598税込¥6,1581箱(250個)翌々日出荷材質鉄山数16ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理クロメート寸法e(mm)19.5寸法C(mm)(最小)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びW3/8寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)19.5ねじ山種類ウィット
フランジナット セレート無 ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,898税込¥7,5881箱(250個)翌々日出荷材質鉄山数16ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理3価ホワイト寸法e(mm)19.5寸法C(mm)(最小)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びW3/8寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)19.5ねじ山種類ウィット