絞り込み
ねじの呼び
- M36
- 1/4(14)
- 5/16(14)
- 3/8(15)
- 1/2(14)
- M2.3(20)
- M2.5(18)
- M2.6(20)
- M3(32)
- M4(44)
- M5(41)
- M6(59)
- M8(113)
- M10(131)
- M12(162)
- M14(74)
- M16(88)
- M18(36)
- M20(50)
- M22(36)
- M24(29)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(1)
- 4(7)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(8)
- S45C(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- 生地/未処理(3)
二面幅(mm)
- 55(6)
ねじ山種類
- メートル並目(7)
メートル並目
厚さ(mm)
- 29(6)
- 54(1)
29・54
規格
- 2種(7)
2種
ブランド
- 大阪魂(8)
- 岩田製作所(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 日本プララド(1)
大阪魂・岩田製作所・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・日本プララド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(44)
M5(41)
M6(59)
M8(113)
M10(131)
M12(162)
M14(74)
M16(88)
M20(50)
M22(36)
ねじの呼びをもっと見る

六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
テンションナット
日本プララド¥27,980税込¥30,7781個46日以内出荷から51日以内出荷大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。用途大型ボルトの締め付け、緩め作業用。激しい振動のあるボルトの緩み防止に。大型プレス機、押し出し成形機、鍛造プレス機の支柱ナットの大型ボルト締め付けに。圧延機のスラストカラー、タイロッド、サイドトリマーナット、鋳造機の大型ボルト締め付けに。ガスタービン、蒸気タービン、発電機のタービンカップリングボルト、ロッドに。ロール軸受け、スリッターナイフ、クレーンに。油圧シリンダー、フランジカップリングのボルト締め付けに。材質クロムモリブデン鋼
六角ナット 2種(S45C/生地)
大阪魂¥819税込¥9011個翌々日出荷ねじの呼びM36材質S45C(H)ねじピッチ4寸法m(mm)29厚さ(mm)29規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)55表面処理生地寸法e(mm)約63.5二面幅S(mm)55寸法dw(Φmm)約53ねじ山種類メートル並目