絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 1/4(9)
- 5/16(10)
- 3/8(11)
- 7/16(10)
- M2.5(12)
- M2.6(11)
- M3(21)
- M4(29)
- M5(28)
- M6(40)
- M10(74)
- M12(84)
- M14(31)
- M16(52)
- M18(13)
- M20(28)
- M22(16)
- M24(18)
- M30(10)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(6)
- 1.25(49)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(12)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 樹脂すべて(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(41)
- S45C(11)
- 黄銅(真鍮)(4)
厚さ(mm)
- 6.44(1)
- 6.5(38)
- 6.8(1)
- 7.5(1)
- 13(1)
ねじ山種類
- メートル並目(34)
- メートル細目(6)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(8)
- クロメート(5)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(5)
- パーカー(6)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
二面幅(mm)
- 12(14)
- 12.73(1)
- 13(30)
12・12.73・13
規格
- 1種(1)
- 2種(42)
1種・2種
ブランド
- BUMAX(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- ラクテム(4)
- 大阪魂(55)
- 廣杉計器(1)
BUMAX・KFC(ケー・エフ・シー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・エスコ・ラクテム・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(21)
M4(29)
M5(28)
M6(40)
M8
M10(74)
M12(84)
M14(31)
M16(52)
M20(28)
ねじの呼びをもっと見る

小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥413税込¥4541個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥399税込¥4391個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥415税込¥4571個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角溶接ナット 1A M8 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(20個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)7.5ねじピッチ(mm)1.25呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
小形六角ナット SUS304 細目 薄型
ラクテム¥399税込¥4391個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
六角ナット 2種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(17個)当日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥649税込¥7141パック(15個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
小形 六角ナット 2種(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき
KFC(ケー・エフ・シー)¥11,980税込¥13,1781セット(500個)当日出荷から翌々日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
POPナット(ヘキサSF AFH
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金寸法P(mm)0.5
ステンEロックN(CAPツキ6カク
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
ワッシャー付Kナット 溶融亜鉛めっき
KFC(ケー・エフ・シー)¥11,980税込¥13,1781セット(300個)当日出荷から翌々日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
ワッシャー付Kナット ステンレス
KFC(ケー・エフ・シー)¥39,980税込¥43,9781セット(300個)当日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質ステンレス
ゆるみ止めKナット ステンレス
KFC(ケー・エフ・シー)¥21,980税込¥24,1781セット(300個)当日出荷から30日以内出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質ステンレス