絞り込み
ねじの呼び
- M45
- M3(130)
- M4(151)
- M5(152)
- M6(181)
- M8(242)
- M10(290)
- M12(307)
- M14(184)
- M16(241)
- M18(132)
- M20(222)
- M22(112)
- M24(138)
- M27(63)
- M30(105)
- M33(52)
- M36(64)
- M42(48)
- W3/8(58)
- W1/2(51)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- SUS316(2)
- SUS403(1)
- 鉄すべて(22)
- S45C(14)
表面処理
- クロメート(3)
- クローム(1)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(4)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(11)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(3)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(1)
- 4.5(19)
ねじ山種類
- メートル並目(6)
- メートル細目(8)
二面幅(mm)
- 70(28)
70
厚さ(mm)
- 36(26)
- 45(2)
36・45
規格
- 1種(28)
1種
ブランド
- 大阪魂(30)
大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M4(151)
M5(152)
M6(181)
M8(242)
M10(290)
M12(307)
M14(184)
M16(241)
M20(222)
M24(138)
ねじの呼びをもっと見る

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(9個)ほか当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット(1種(切削(SUS403/生地)
大阪魂¥6,298税込¥6,9281箱(1個)翌々日出荷ねじの呼びM45材質SUS403ねじピッチ4.5表面処理生地(または標準)規格1種寸法m(mm)36寸法S(mm)70厚さ(mm)36ねじの種類ナット二面幅S(mm)70
六角ナット(1種(その他・特細(ステンレス/生地)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(1個)翌々日出荷ねじの呼びM45 ホソメ4.0材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ4表面処理生地(または標準)