絞り込み
ねじの呼び
- M45
- M2(2,200)
- M2.3(722)
- M2.5(1,019)
- M2.6(1,769)
- M3(7,211)
- M3.5(1,554)
- M4(10,710)
- M5(8,403)
- M6(8,499)
- M8(6,866)
- M10(5,456)
- M12(4,683)
- M14(1,523)
- M16(2,927)
- M18(915)
- M20(2,046)
- M22(993)
- M24(1,204)
- M30(703)
- W3/8(697)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(2)

六角穴付き(1)
材質
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(16)
- SUS316(5)
- SUS316L(1)
- SUS403(2)
- 鉄すべて(85)
- S45C(26)
- SCM435(3)
- SNB7(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

六角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(7)
- 2(7)
- 3(7)
- 4(2)
- 4.5(49)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(9)
- ACP(燐酸塩被膜)(1)
- クロメート(13)
- クローム(1)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(5)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(12)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(36)
- 黒染め(2)
3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・クロメート・クローム・ステンコート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
- 大阪魂(98)
- 冨士精密(11)
- 富士製作所(5)
- ハードロック工業(3)
- ノルトロックジャパン(2)
- 大喜多(2)
- オチアイ(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- 磐田電工(1)
- ボサード(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・冨士精密・富士製作所・ハードロック工業・ノルトロックジャパン・大喜多・オチアイ・大陽ステンレススプリング・磐田電工・ボサード・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(9個)ほか当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ロックネジ 2種
大喜多¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
MDSサラバネ
大阪魂¥2,496~税込¥2,746~1個翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)