絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- 5/16(2)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- M2(1)
- M3(4)
- M4(4)
- M5(4)
- M6(4)
- M8(5)
- M10(4)
- M12(4)
- M14(1)
- M16(3)
- M20(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(3)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(4)
- 1.25(5)
- 1.5(4)
- 1.75(4)
- 2(3)
- 2.5(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
二面幅(mm)
- 24(1)
厚さ(mm)
- 2.4(2)
- 3.2(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6.5(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 13.3(1)
2.4・3.2・4・5・6.5・8・10・13.3
規格
- 1種(4)
1種
ブランド
- コノエ
- 大阪魂(669)
- エスコ(47)
- TRUSCO(31)
- OHSATO(大里)(18)
- 八幡ねじ(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 南電機(3)
- 廣杉計器(3)
- ボサード(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- 由良産商(3)
- タカミヤ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(2)
3/8(2)
M3(4)
M4(4)
M5(4)
M6(4)
M8(5)
M10(4)
M12(4)
M16(3)

ステンレス六角ナット1種
コノエ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(1000個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質ステンレス(SUS304)ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
六角ナット(1種・真鍮)
コノエ¥229税込¥2521個当日出荷形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。用途通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。トラスコ品番216-4204材質材質:真鍮高さ(mm)13.3ねじピッチ(mm)2呼び径M16×2.00二面幅(mm)24ナット六角ナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角ナット1種 (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質ステンレス規格1種
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(15個)ほか当日出荷から10日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(390個)ほか当日出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質真鍮規格1種表面処理ニッケルメッキ
ユニクローム六角ナット1種
コノエ¥2,498~税込¥2,748~1セット(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分