絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- 5/16(2)
- 3/8(3)
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- M2(1)
- M3(5)
- M4(4)
- M5(4)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(5)
- M12(5)
- M14(1)
- M16(3)
- M20(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(4)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(5)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(6)
- 1.25(6)
- 1.5(5)
- 1.75(5)
- 2(3)
- 2.5(1)
厚さ(mm)
- 2.4(2)
- 3.2(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6.5(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 13.3(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(3)
規格
- 1種(4)
- 3種(2)
1種・3種
二面幅(mm)
- 24(1)
24
ブランド
- コノエ
- 大阪魂(1,227)
- エスコ(104)
- TRUSCO(47)
- 八幡ねじ(40)
- OHSATO(大里)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- 由良産商(9)
- JAPPY(7)
- 廣杉計器(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- ラクテム(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 南電機(3)
- BUMAX(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ステンレス六角ナット1種
コノエ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(1000個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質ステンレス(SUS304)ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
六角ナット(1種・真鍮)
コノエ¥229税込¥2521個当日出荷形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。用途通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。トラスコ品番216-4204材質材質:真鍮高さ(mm)13.3ねじピッチ(mm)2呼び径M16×2.00二面幅(mm)24ナット六角ナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(29個)ほか当日出荷から10日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角ナット1種 (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質ステンレス規格1種
ユニクローム六角ナット1種
コノエ¥2,498~税込¥2,748~1セット(200個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(270個)ほか当日出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質真鍮規格1種表面処理ニッケルメッキ
MIC 六角ナット3種 (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(95個)ほか当日出荷から10日以内出荷両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。材質ステンレス規格3種
MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(45個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格3種表面処理ユニクロメッキ