絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
厚さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・6価クロメート・クロメート・ユニクロ・生地/未処理・黒染め
二面幅(mm)
4・5・5.5・7・8・10・13・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・55・100・105・二面幅(mm)をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
エスコ・八幡ねじ・大阪魂・TRUSCO・富士製作所・BUMAX・廣杉計器・スーパーツール・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 六角ナット(2種)

61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 六角ナット 1種 (ステンレス製) エスコ

    六角ナット 1種 (ステンレス製)

    エスコ
    265税込292
    1袋
    翌々日出荷
    細目ねじ。
    材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類UNF細目
  • 六角ナット 1種 (ステンレス製) エスコ

    六角ナット 1種 (ステンレス製)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1パック(30個)
    翌々日出荷
    入数:30個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10質量(g)16.7ピッチ1.75規格1種六角対辺(mm)19ねじの呼びM12ねじ山種類並目
  • 六角ナット 1種 (ステンレス) エスコ

    六角ナット 1種 (ステンレス)

    エスコ
    240税込264
    1袋
    翌々日出荷
    並目ねじ。
    材質ステンレス (SUS304)
  • 六角ナット (ユニクロメッキ) エスコ

    六角ナット (ユニクロメッキ)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    入数:5個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。
    材質厚さ(mm)24ピッチ3.5規格1種六角対辺(mm)46表面処理ユニクロメッキねじの呼びM30ねじ山種類並目
  • 六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    18,830税込20,713
    1ケース(300本)ほか
    5日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    18,670税込20,537
    1ケース(30000本)ほか
    5日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
  • 六角ナット 2種(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 2種(鉄/三価黒) ケース販売

    八幡ねじ
    104,930税込115,423
    1ケース(15000本)ほか
    5日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    21,310税込23,441
    1ケース(500本)ほか
    5日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B19 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B19

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)9寸法H(mm)10.5寸法B(mm)19呼び径dM12ピッチP(mm)1.75
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B17 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B17

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)7.1寸法H(mm)8.3寸法B(mm)17呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B10 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)4.2寸法H(mm)5.1寸法B(mm)10呼び径dM6ピッチP(mm)1
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B8 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)3.9寸法H(mm)4.6寸法B(mm)8呼び径dM5ピッチP(mm)0.8
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B7 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)3寸法H(mm)3.8寸法B(mm)7呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
  • ステンEロックN(6カク2シュB5.5 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュB5.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)2.7寸法H(mm)3.2寸法B(mm)5.5呼び径dM3ピッチP(mm)0.5
  • 六角ナット 二種  三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 二種 三価黒亜鉛めっき

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 二種  三価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 二種 三価クロメート

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 二種  ユニクロめっき 八幡ねじ

    六角ナット 二種 ユニクロめっき

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(12個)ほか
    3日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
  • 六角ナット 二種 八幡ねじ

    六角ナット 二種

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(12個)ほか
    3日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地
  • 六角ナット(2種・スチール) TRUSCO

    六角ナット(2種・スチール)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1パック(560個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
    仕様六角ナット2種材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uナット(2種・スチール) TRUSCO

    Uナット(2種・スチール)

    TRUSCO
    5,098税込5,608
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商

    高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット

    由良産商
    1,598税込1,758
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
    材質SUS304N2表面処理無しJIS規格JIS B1181ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上

六角ナット』には他にこんなカテゴリがあります

六角ナット(2種)