絞り込み
ねじの呼び
- M12(46)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(6)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- SUS403(1)
- チタン(2)
- 鉄すべて(31)
- S45C(3)
- SWCH(1)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.75
- 0.4(18)
- 0.45(56山)(17)
- 0.5(61)
- 0.6(16)
- 0.7(36山)(49)
- 0.75(12)
- 0.8(49)
- 1(102)
- 1.25(137)
- 1.5(147)
- 1.58(16山)(13)
- 1.81(14山)(21)
- 2(117)
- 2.3(11山)(13)
- 2.5(67)
- 3(65)
- 3.5(48)
- 4(34)
- 4.5(15)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(6)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(4)
- クローム(2)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(2)
- パーカー(2)
- ユニクロ(7)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(26)
二面幅(mm)
- 17(11)
- 19(34)
17・19
厚さ(mm)
- 7(35)
7
規格
- 3種(42)
3種
ブランド
- TRUSCO(3)
- コノエ(1)
- 八幡ねじ(9)
- 大阪魂(38)
TRUSCO・コノエ・八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(46)

ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(11個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
六角ナット 3種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄(または標準)規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(11個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(33個)当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
TRUSCO¥659税込¥7251パック(33個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
六角ナット 3種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(4個)翌々日出荷から4日以内出荷材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 三種 三価クロメート
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(6個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(6個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
六角ナット 三種 六価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥145税込¥1601パック(6個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナット 三種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(6個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 三種
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(6個)当日出荷から3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(33個)3日以内出荷から10日以内出荷両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格3種表面処理ユニクロメッキ
六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥30,770税込¥33,8471ケース(2500本)5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥36,390税込¥40,0291ケース(3000本)5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥34,370税込¥37,8071ケース(3000本)5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥32,600税込¥35,8601ケース(3000本)5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応