絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(19)
- 0.45(56山)(19)
- 0.5(64)
- 0.6(17)
- 0.7(36山)(50)
- 0.75(13)
- 0.8(53)
- 1(105)
- 1.25(146)
- 1.5(149)
- 1.58(16山)(15)
- 1.75(52)
- 1.81(14山)(21)
- 2(121)
- 2.3(11山)(13)
- 2.5(67)
- 3(66)
- 3.5(48)
- 4(34)
- 4.5(16)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(15)
- 3価ホワイト(28)
- 6価クロメート(1)
- その他(2)
- クロメート(39)
- クローム(20)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(7)
- ニッケル(24)
- ノンクローム(1)
- パーカー(17)
- ユニクロ(26)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(56)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(13)
- 黒染め(2)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
4.5・5・5.5・7・8・10・13・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・60・二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
1.4・1.6・1.8・2.4・3.2・3.6・5・6・7・8・10・11・12・13・14・16・18・20・21・23・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コンサス・BEAVER(ビーバー)・エスコ・水本機械製作所・bitstrong(ビットストロング)・ノルトロックジャパン・廣杉計器
「ねじの呼び」から絞り込む

六角ナット 三種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(6個)ほか翌々日出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
小形六角ナット(3種(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(3個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
六角ナット 3種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥409税込¥4501パック(34個)当日出荷ねじの呼び寸法M6材質鉄ねじピッチ1.0規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 ウィット(SUS316)
大阪魂¥609税込¥6701個当日出荷ねじの呼び寸法W3/8材質SUS316山数16寸法m(mm)6厚さ(mm)6規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)17二面幅S(mm)17ねじ山種類ウィット
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071袋(6個)当日出荷木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
小形六角ナット(3種(その他細目(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(3個)当日出荷ねじの呼びM10 ホソメ1.0材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1表面処理生地(または標準)
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)3日以内出荷ねじの呼び寸法M20材質S45Cねじピッチ1.5寸法m(mm)12厚さ(mm)12規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)30表面処理三価ホワイト二面幅S(mm)30ねじ山種類メートル細目
六角ナット 三種 三価黒亜鉛めっき
八幡ねじ¥200~税込¥220~1パック(20個)ほか翌々日出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種 六価クロメート
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(10個)ほか翌々日出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき
八幡ねじ¥210~税込¥231~1パック(6個)ほか翌々日出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
六角ナット 三種
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699税込¥7691セット(2個×5袋)翌々日出荷から3日以内出荷一般的なナットより厚みが薄いタイプです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット3種入数(個)2
HP ユニクロ爪付きナット 6個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631袋(6個)当日出荷木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。購入しやすい少量パックです。仕様●呼び径:M4×0.7●二面幅寸法(mm):15.0●高さ(mm):8●ねじピッチ(mm):0.7●外径(mm):15.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6246アズワン品番67-2219-09
六角ナット3種 三価白 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)ナット3種強度区分4T
MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(33個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格3種表面処理ユニクロメッキ