絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(19)
- 0.45(56山)(19)
- 0.5(64)
- 0.6(17)
- 0.7(36山)(50)
- 0.75(13)
- 0.8(53)
- 1(105)
- 1.25(146)
- 1.5(149)
- 1.58(16山)(15)
- 1.75(52)
- 1.81(14山)(21)
- 2(121)
- 2.3(11山)(13)
- 2.5(67)
- 3(66)
- 3.5(48)
- 4(34)
- 4.5(16)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(15)
- 3価ホワイト(28)
- 6価クロメート(1)
- その他(2)
- クロメート(39)
- クローム(20)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(7)
- ニッケル(24)
- ノンクローム(1)
- パーカー(17)
- ユニクロ(26)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(56)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(13)
- 黒染め(2)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
4.5・5・5.5・7・8・10・13・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・60・二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
1.4・1.6・1.8・2.4・3.2・3.6・5・6・7・8・10・11・12・13・14・16・18・20・21・23・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コンサス・BEAVER(ビーバー)・エスコ・水本機械製作所・bitstrong(ビットストロング)・ノルトロックジャパン・廣杉計器
「ねじの呼び」から絞り込む

六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥29,330~税込¥32,263~1ケース(1250本)ほか4日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥31,600~税込¥34,760~1ケース(4000本)ほか4日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥28,960~税込¥31,856~1ケース(1100本)ほか4日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥57,300~税込¥63,030~1ケース(20000本)ほか4日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥26,460~税込¥29,106~1ケース(1100本)ほか4日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプナット 全長50mm
水本機械製作所¥479~税込¥527~1個8日以内出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。、筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
六角ナット 三種 三価クロメート
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(6個)ほか翌々日出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャー ステンレス NL42SS 25枚入
ノルトロックジャパン¥149,800税込¥164,7801箱(25枚)4日以内出荷摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。 鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。仕様●呼び径:M42●外径(mm):63.0●内径(mm):43.2●厚さ(mm):6.8●対応ボルト強度:A4-80まで●使用温度範囲:-160度~500度●EN1.4404(AISI316L)または相当品から製造、表面焼入れ処理品。●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS316L相当)●予め2枚1組になっています。●原産国:スウェーデン●コード番号:257-2803アズワン品番67-5624-14
パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN
水本機械製作所¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。 ワイヤーテンショナー等に。仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239アズワン品番67-7200-10
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191袋(6個)当日出荷差し込んだ部分のバネの力を利用してボルトを固定するナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合仕様●呼び径:M3●フランジ径(mm):11.2●寸法(mm)B:18●寸法(mm)t:0.3●寸法(mm)A:11.2●寸法(mm)B:18●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6171アズワン品番67-2219-55
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071袋(6個)当日出荷木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合仕様●呼び径:M6×1.0●二面幅寸法(mm):19.0●高さ(mm):9●ねじピッチ(mm):1.0●外径(mm):19.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6169アズワン品番67-2218-81
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191袋(6個)当日出荷差し込んだ部分のバネの力を利用してボルトを固定するナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合仕様●呼び径:M4●フランジ径(mm):12.7●寸法(mm)B:20●寸法(mm)t:0.4●寸法(mm)A:12.7●寸法(mm)B:20●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6172アズワン品番67-2219-53
ナイロンナット 鉄 三価クロメート NYNT1-SS-3Wシリーズ
コノエ¥9,998税込¥10,9981個(500個)翌々日出荷ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できま
ステンレス ばね座金 スプリングワッシャー SW-SUSシリーズ
コノエ¥4,698税込¥5,1681個(900個)当日出荷平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ
コノエ¥1,798~税込¥1,978~1個(1500個)ほか当日出荷平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ
コノエ¥7,698税込¥8,4681個(250個)当日出荷ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できますが、樹脂部のヘタりもあり頻繁な繰り返しには限界があります。
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1缶(540個)ほか3日以内出荷両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1缶(540個)ほか3日以内出荷両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角ナット3種 (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(95個)ほか当日出荷から10日以内出荷両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。材質ステンレス規格3種
六角ナット(3種(S45C/生地)
大阪魂¥5,298税込¥5,8281箱(1個)翌々日出荷ねじの呼びM60材質S45Cねじピッチ5.5表面処理生地(または標準)規格3種寸法S(mm)90厚さ(mm)36ねじの種類ナット寸法e(mm)約104二面幅S(mm)90寸法m1(mm)36寸法dw(Φmm)約87