絞り込み
ねじの呼び
- 2-56
- 2.75mm(1)
- 3mm(1)
- 4-40(1)
- M2(37)
- M2.3(4)
- M2.5(16)
- M2.6(29)
- M3(127)
- M4(96)
- M5(43)
- M6(24)
- M8(19)
- M10(12)
- M12(16)
- M16(13)
- M20(9)
- M22(7)
- M24(5)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- ニッケル(1)
ブランド
- MAC8(マックエイト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M2.5(16)
M2.6(29)
M3(127)
M4(96)
M5(43)
M6(24)
M8(19)
M12(16)
M16(13)
ねじの呼びをもっと見る

自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応