絞り込み
ねじの呼び
- 2-56
- 3mm(3)
- 4mm(6)
- 5mm(4)
- 6mm(4)
- M2(71)
- M2.3(4)
- M2.5(22)
- M2.6(53)
- M3(254)
- M4(190)
- M5(115)
- M6(74)
- M8(47)
- M10(19)
- M12(20)
- M16(14)
- M20(10)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- ニッケル(1)
ブランド
- MAC8(マックエイト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応