絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 2-56(1)
- 2.75mm(1)
- 3mm(1)
- 4-40(1)
- M2.3(4)
- M2.5(15)
- M2.6(30)
- M3(125)
- M4(96)
- M5(43)
- M6(25)
- M8(18)
- M10(12)
- M12(16)
- M16(13)
- M20(9)
- M22(7)
- M24(5)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 1.4(1)
- 3(4)
- 4(4)
- 4.15(2)
- 4.18(7)
- 4.19(1)
- 4.5(1)
- 6.15(3)
内径(Φmm)
- 2(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(7)
- SUS303(1)
- SUS304(2)
- 樹脂すべて(10)
- ジュラコン(R)(4)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(3)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(9)
- 炭素鋼(3)
- 黄銅(真鍮)(6)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(10)
- ニッケル(4)
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ニッケル
ブランド
- 大阪魂(19)
- 廣杉計器(11)
- MAC8(マックエイト)(4)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- ケミス(1)
大阪魂・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・大陽ステンレススプリング・ケミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2
M2.5(15)
M2.6(30)
M3(125)
M4(96)
M5(43)
M6(25)
M8(18)
M12(16)
M16(13)
ねじの呼びをもっと見る

スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)色乳白色外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥3,500~税込¥3,850~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大陽ステンレススプリング¥2,398~税込¥2,638~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷板材を丸め加工して筒状にした製品です。用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質鉄
3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 適用板材硬度:HRB50以下表面処理3価ユニクロ
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ FABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000BWEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥3,698税込¥4,0681袋(50個)当日出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応