絞り込み
ねじの呼び
  • M2
  • 3mm(3)
  • 4mm(6)
  • 5mm(4)
  • 6mm(4)
  • M2.3(4)
  • M2.5(22)
  • M2.6(55)
  • M3(247)
  • M4(189)
  • M5(115)
  • M6(74)
  • M8(46)
  • M10(19)
  • M12(20)
  • M16(14)
  • M20(10)
  • M22(7)
  • M24(5)
  • その他(6)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.2(2)
外径(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 3(4)
  • 4(12)
  • 4.15(2)
  • 4.18(7)
  • 4.19(1)
  • 4.5(1)
  • 6.15(3)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS303(9)
  • SUS304(2)
  • 樹脂すべて(21)
  • ジュラコン(R)(15)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(3)
  • ポリアセタール(2)
  • 鉄すべて(9)
  • 炭素鋼(3)
  • 黄銅(真鍮)(19)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • 3価ユニクロ(10)
  • その他(2)
  • ニッケル(12)
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・ニッケル
ブランド
  • 廣杉計器(37)
  • 大阪魂(22)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • 大陽ステンレススプリング(3)
  • ケミス(1)
廣杉計器・大阪魂・T.SIN(テイシン電機)・MAC8(マックエイト)・大陽ステンレススプリング・ケミス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー