絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 2-56(1)
- 2.75mm(1)
- 3mm(1)
- 4-40(1)
- M2(37)
- M2.3(4)
- M2.5(15)
- M2.6(30)
- M3(125)
- M4(96)
- M6(24)
- M8(18)
- M10(12)
- M12(16)
- M16(13)
- M20(9)
- M22(7)
- M24(5)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 3.8(1)
- 6.3(6)
- 7.15(4)
- 7.18(4)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(2)
内径(Φmm)
- 5(2)
- 5.1(1)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(9)
- SUS303(1)
- SUS304(6)
- 樹脂すべて(7)
- ABS(1)
- PEEK(1)
- ジュラコン(R)(2)
- セラミック(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄すべて(17)
- 炭素鋼(6)
- 黄銅(真鍮)(2)
厚さ(mm)
- 0.6(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(8)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
- 大阪魂(15)
- 廣杉計器(13)
- TRUSCO(10)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- カメダデンキ(1)
- ケミス(1)
大阪魂・廣杉計器・TRUSCO・大陽ステンレススプリング・カメダデンキ・ケミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M2.5(15)
M2.6(30)
M3(125)
M4(96)
M5
M6(24)
M8(18)
M12(16)
M16(13)
ねじの呼びをもっと見る

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥449~税込¥494~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥2,298税込¥2,5281袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(ステンレス)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
TRUSCO¥519~税込¥571~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥489~税込¥538~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌々日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥679税込¥7471袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥3,398~税込¥3,738~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 適用板材硬度:HRB50以下表面処理3価ユニクロ
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-500Bシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥2,198税込¥2,4181袋(10個)8日以内出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500Hシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥2,990税込¥3,2891袋(10個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大陽ステンレススプリング¥4,098税込¥4,5081箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷板材を丸め加工して筒状にした製品です。用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質鉄
3カ-B スペーサー(タイヨウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(40個)翌々日出荷呼び径5寸法d(mm)5.1寸法t(mm)0.6外径(Φmm)6.3寸法D(mm)6.3表面処理三価黒クロメート寸法l(mm)3ねじの呼びM5
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(50個)8日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500Eシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応