絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 3mm(3)
- 4mm(6)
- 5mm(4)
- 6mm(4)
- M2(71)
- M2.3(4)
- M2.5(22)
- M2.6(55)
- M3(247)
- M4(189)
- M6(74)
- M8(46)
- M10(19)
- M12(20)
- M16(14)
- M20(10)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
内径(Φmm)
- 5(2)
- 5.1(1)
- 5.2(2)
- 5.3(1)
外径(Φmm)
- 3.8(1)
- 6.3(6)
- 7.15(4)
- 7.18(4)
- 8(16)
- 9(1)
- 10(11)
- 12(8)
- 15(5)
- 16(2)
- 20(3)
材質
- その他(1)
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(29)
- SUS303(8)
- SUS304(19)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(19)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- ジュラコン(R)(11)
- セラミック(2)
- テフロン(PTFE)(2)
- ポリアセタール(1)
- 鉄すべて(42)
- SS400(7)
- SUM23(1)
- 炭素鋼(6)
- 黄銅(真鍮)(16)
厚さ(mm)
- 0.6(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(8)
- その他(1)
- ニッケル(9)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(8)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・ニッケル・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- 廣杉計器(39)
- 大阪魂(23)
- TRUSCO(10)
- MYG(10)
- ホシモト(8)
- ノーブランド(7)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 篠原電機(3)
- カメダデンキ(3)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- ケミス(1)
- OHSATO(大里)(1)
廣杉計器・大阪魂・TRUSCO・MYG・ホシモト・ノーブランド・T.SIN(テイシン電機)・NBK(鍋屋バイテック会社)・篠原電機・カメダデンキ・大陽ステンレススプリング・ケミス・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥419~税込¥461~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応